Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN M200F Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN M200F Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W-LED
ANSMANN M200F Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W-LED
ANSMANN M200F Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W-LED
ANSMANN M200F Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W-LED
ANSMANN M200F Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W-LED
ANSMANN M200F Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W-LED
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0173
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0173
EAN/GTIN:
     4013674118281
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte

Microcontrollergesteuerte Leuchtfunktionen für taktische Einsatzgebiete geeignet 

Die professionelle Taschenlampe M200F von ANSMANN besticht durch ihre optimalen Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche. In Verbindung mit dem microcontrollergesteuerten Endkappenschalter ist die M200F für taktische Einsatzgebiete geeignet und erlaubt das lautlose Schalten der drei Leuchtfunktionen 100% Leuchtkraft, 30% Leuchtkraft, Stroboskoplicht durch leichtes Antippen des Schaltknopfes. Durch die robuste und sehr griffige Gehäuseoberfläche ist die Taschenlampe M200F ideal für den rauen Einsatz, auch im Einhandbetrieb oder mit Handschuhen.

Optischer Zoom mit modernster Fokus-Technologie

Ausgestattet mit der neuesten LED-Technologie aus dem Hause CREE und der ultrahomogenen Linse, ist die Profi-Taschenlampe M200F durch Drehen des mittleren Teilbereiches des Lampenkopfes stufenlos fokussierbar und leuchtet von präzisem Punktlicht bis zu homogenem Flutlicht. Die Lampe ist gegen Staub und Spritzwasser nach IP54 geschützt und bis 1m Fallhöhe stoßfest.

Verschiedene Leuchtfunktionen mit langer Leuchtdauer

Die mikrokontrollergesteuerten Leuchtfunktionen der Profi-Taschenlampe M200F erreichen eine Helligkeit bis zu 240 Lumen bei voller Leuchtkraft und 80 Lumen im Energiesparmodus (30% Leuchtkraft), bei einer Leuchtdauer von ca. 7,5 Stunden bzw. 22 Stunden. Ausgeliefert wird sie inklusive einer Alkaline Mignon AA Batterie, einem abnehmbarem Gürtelclip und einer Handschlaufe.

Weitere Suchbegriffe: ansmann led taschenlampe, metalltaschenlampe ansmann, taschenlampe led, taschenlampen, kinder, reichweite, auto, flashlight
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.