ANSMANN LED Fahrradbeleuchtung - Akku Fahrradlicht Set
Das LED Bikelight ist mit seinem robusten Kunststoffgehäuse, der homogenen Ausleuchtung der 5W LED und der einfachen Montage Ihr zuverlässiger Begleiter bei Fahrten in der Dunkelheit. Mit hochwertigem Front- & Rücklicht sind Sie bei allen Lichtverhältnissen sicher unterwegs - ob auf Fahrrad, E-Bike, Rennrad oder Mountainbike
Breite Ausleuchtung
Ein speziell geformter Reflektor im Lampenkopf des Fahrrad Frontlichts sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Fahrtweges und einwandfreie Sicht. Die drei LEDs im Rücklicht sind so angeordnet, dass sie jeweils schräg nach links, mittig und schräg nach rechts leuchten, damit Sie von anderen Verkehrsteilnehmern aus jedem Winkel gesehen werden. Die LED Frontlampe hat zwei auswählbare Leuchtstärken (50% und 100%). Bei Dämmerung reichen bspw. 50% um von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen zu werden und um die Akkulaufzeit zu verlängern. Bei Dunkelheit schalten Sie dann auf volle Leuchtkraft
Spritzwassergeschützt
Beide Fahrradleuchten sind spritzwassergeschützt nach IPX4 (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser) und damit bei jedem Regen einsatzbereit
Universal-Halterung
Dank den Universalhalterungen sind die Fahrradlampen in wenigen Sekunden angebracht oder entfernt. Die Halterung vom Frontlicht (Ø bis 32mm) wird zunächst an den Lenker geschraubt - das Licht kann dann einfach aufgesteckt und wieder abgenommen werden. Das Rücklicht wird mit seinen elastischen Gummizügen einfach um die Sattelstange geschnallt. Im Lieferumfang sind sowohl für Frontleuchte als auch Rückleuchte Gummistücke enthalten, damit sie auch an etwas dünneren Stangen befestigt werden können. Für einen perfekten Halt empfehlen wir einen Rohr-Durchmesser ab 20mm
Fahrradlicht USB aufladbar
Beide Fahrrad Lichter verfügen über einen eingebauten Lithium-Ionen Akku, der sich über Micro USB aufladen lässt (Ladezeit max. 3h). So entfällt das lästige Batteriewechseln und Sie können das USB Fahrradlicht an jeder Steckdose oder unterwegs z.B. auch am E-Bike-Akku oder an einer Powerbank aufladen. Über eine LED auf der Oberseite sehen Sie beim Ein-/Ausschalten (und während dem Ladevorgang) den aktuellen Akkuladestand
Vor längerer Nichtnutzung aufladen
Wer sein Fahrradlicht über den Winter nicht nutzt, sollte es voll aufladen und dann bei Zimmertemperatur lagern, um eine Tiefentladung zu vermeiden. Li-Ion Akkus haben eine sehr geringe Selbstentladung, daher sollte es nicht nötig sein, wir empfehlen dennoch wenigstens einmal im Winter den Akkustand zu prüfen und gegebenenfalls nachzuladen
Technische Details
- Lichtstrom: 170 Lumen | Helligkeit: 35 Lux (Abstand 10m) | Reichweite: Bis zu 140m
- Leuchtdauer: Frontlicht 50% - 6h, Frontlicht 100% - 2h30min | Rücklicht 3h
- Akku Frontlicht: 1200mAh / 3.7V (Li-Ion) | Akku Rücklicht: 160mAh / 3.6V (Li-Ion) | Über Micro USB aufladbar
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Zulassung: StVZO 22A/TA23