Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Fahrradlicht Set Akku StVZO zugelassen, Front- und Rücklicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Fahrradlicht Set Akku StVZO zugelassen, Front- und Rücklicht
ANSMANN Fahrradlicht Set Akku StVZO zugelassen, Front- und Rücklicht
ANSMANN Fahrradlicht Set Akku StVZO zugelassen, Front- und Rücklicht
ANSMANN Fahrradlicht Set Akku StVZO zugelassen, Front- und Rücklicht
ANSMANN Fahrradlicht Set Akku StVZO zugelassen, Front- und Rücklicht
ANSMANN Fahrradlicht Set Akku StVZO zugelassen, Front- und Rücklicht
ANSMANN Fahrradlicht Set Akku StVZO zugelassen, Front- und Rücklicht
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0254
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0254
EAN/GTIN:
     4013674148714
Suchbegriffe:
Akku Fahrradlampe
Akku Fahrradleuchte
Akku Velolampe
Fahrradbeleuchtung Set
ANSMANN LED Fahrradbeleuchtung - Akku Fahrradlicht Set

Das LED Bikelight ist mit seinem robusten Kunststoffgehäuse, der homogenen Ausleuchtung der 5W LED und der einfachen Montage Ihr zuverlässiger Begleiter bei Fahrten in der Dunkelheit. Mit hochwertigem Front- & Rücklicht sind Sie bei allen Lichtverhältnissen sicher unterwegs - ob auf Fahrrad, E-Bike, Rennrad oder Mountainbike

Breite Ausleuchtung

Ein speziell geformter Reflektor im Lampenkopf des Fahrrad Frontlichts sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Fahrtweges und einwandfreie Sicht. Die drei LEDs im Rücklicht sind so angeordnet, dass sie jeweils schräg nach links, mittig und schräg nach rechts leuchten, damit Sie von anderen Verkehrsteilnehmern aus jedem Winkel gesehen werden. Die LED Frontlampe hat zwei auswählbare Leuchtstärken (50% und 100%). Bei Dämmerung reichen bspw. 50% um von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen zu werden und um die Akkulaufzeit zu verlängern. Bei Dunkelheit schalten Sie dann auf volle Leuchtkraft

Spritzwassergeschützt

Beide Fahrradleuchten sind spritzwassergeschützt nach IPX4 (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser) und damit bei jedem Regen einsatzbereit

Universal-Halterung

Dank den Universalhalterungen sind die Fahrradlampen in wenigen Sekunden angebracht oder entfernt. Die Halterung vom Frontlicht (Ø bis 32mm) wird zunächst an den Lenker geschraubt - das Licht kann dann einfach aufgesteckt und wieder abgenommen werden. Das Rücklicht wird mit seinen elastischen Gummizügen einfach um die Sattelstange geschnallt. Im Lieferumfang sind sowohl für Frontleuchte als auch Rückleuchte Gummistücke enthalten, damit sie auch an etwas dünneren Stangen befestigt werden können. Für einen perfekten Halt empfehlen wir einen Rohr-Durchmesser ab 20mm

Fahrradlicht USB aufladbar

Beide Fahrrad Lichter verfügen über einen eingebauten Lithium-Ionen Akku, der sich über Micro USB aufladen lässt (Ladezeit max. 3h). So entfällt das lästige Batteriewechseln und Sie können das USB Fahrradlicht an jeder Steckdose oder unterwegs z.B. auch am E-Bike-Akku oder an einer Powerbank aufladen. Über eine LED auf der Oberseite sehen Sie beim Ein-/Ausschalten (und während dem Ladevorgang) den aktuellen Akkuladestand

Vor längerer Nichtnutzung aufladen

Wer sein Fahrradlicht über den Winter nicht nutzt, sollte es voll aufladen und dann bei Zimmertemperatur lagern, um eine Tiefentladung zu vermeiden. Li-Ion Akkus haben eine sehr geringe Selbstentladung, daher sollte es nicht nötig sein, wir empfehlen dennoch wenigstens einmal im Winter den Akkustand zu prüfen und gegebenenfalls nachzuladen

Technische Details

  • Lichtstrom: 170 Lumen | Helligkeit: 35 Lux (Abstand 10m) | Reichweite: Bis zu 140m
  • Leuchtdauer: Frontlicht 50% - 6h, Frontlicht 100% - 2h30min | Rücklicht 3h
  • Akku Frontlicht: 1200mAh / 3.7V (Li-Ion) | Akku Rücklicht: 160mAh / 3.6V (Li-Ion) | Über Micro USB aufladbar
  • Spritzwassergeschützt nach IPX4
  • Zulassung: StVZO 22A/TA23
Weitere Suchbegriffe: Fahrradleuchtenset, Velobeleuchtung Set, ansmann fahrradbeleuchtung set, fahrradbeleuchtung set, fahrradlichter, fahrradlampe, vorn, e, bike
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.