Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte
ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis und Hobby-Handwerker anzubieten. Unser FL2400R ist ein professioneller Strahler mit SMD-LED-Technologie. Die zuverlässige ANSMANN Luminary Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten im und rund ums Haus, z.B. in Werkstätten, Baustellen, Industrie, Haus, Garten, Hof oder Garage.
Leistungsstarke Leuchtkraft
Durch den Einsatz der leistungsstarken SMD-LED-Technologie erzeugt die Leuchte ein intensives helles Licht. Die Leuchte kommt dabei auf eine Helligkeit bis zu 2.700 Lumen. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, damit kleine Details ebenso wie große Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Das Licht der LEDs hat eine Farbtemperatur von ca. 5000K, welche die Augen nicht zu sehr belastet. Das bedeutet ein angenehm natürliches, weißes Licht, das nicht ermüdet und ein entspanntes Arbeiten ermöglicht.
Robust, stoßfest und spritzwassergeschützt
Das robuste und stoßfeste Gehäuse ist besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Dank IP54 ist die Leuchte vollständig gegen Fremdkörper (Staub), Berührungen und Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel geschützt. Somit können Sie sich bei optimaler Ausleuchtung im Innen- und Außenbereich voll auf Ihre Arbeit konzentrieren.
Starke technische Werte
Betrieben wird die FL2400R durch einen leistungsstarken 11,1 V Li-Ion-Akkupack mit 4400 mAh. Somit ist der LED-Strahler immer und überall einsetzbar. Die Arbeitsleuchte kommt auf bis zu 3 Stunden im 100% Modus und auf 10h Leuchtdauer im 25%-Modus. Ob mobil oder zu Hause, mit dem FL2400R haben Sie immer den passenden Strahler, der Licht ins Dunkle bringt!
Sofort einsatzbereit
Die SMD-LEDs benötigen unter 1 Sekunde Anlaufzeit, um die volle Leistung bereitzustellen. Somit liefert die Leuchte sofort die volle Leistung.