Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte
ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis anzubieten. Unsere FL1100R ist ein professioneller Strahler mit LED Technologie.
Leistungsstarke Leuchtkraft
Durch den Einsatz der leistungsstarken LED-Technologie erzeugt die Leuchte ein intensives helles Licht. Die Leuchte kommt dabei auf eine Helligkeit bis zu 1.100 Lumen. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, damit kleine Details ebenso wie große Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Das Licht der LEDs hat eine Farbtemperatur von ca. 6500K, welche die Augen nicht zu sehr belastet. Das bedeutet ein angenehm natürliches, weißes Licht, das nicht ermüdet und ein entspanntes Arbeiten ermöglicht.
Robust, stoßfest und Spritzwasser geschützt
Das robuste und stoßfeste Gehäuse ist besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Dank IP65 ist die Leuchte vollständig gegen Fremdkörper (Staub), Berührungen und Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel geschützt. Somit können Sie sich bei optimaler Ausleuchtung im Innen- und Außenbereich voll auf Ihre Arbeit konzentrieren.
Starke technische Werte
Betrieben wird die FL1100R durch einen leistungsstarken Li-Ion-Akkupack mit 4000mAh. Somit ist der LED-Strahler immer und überall einsetzbar. Die Arbeitsleuchte kommt auf bis 2h15m im 100% Modus, auf 4.5 Stunden im 50% Modus. Ob mobil oder zu Hause, mit dem FL1100R haben Sie den passenden Strahler, der Licht ins Dunkle bringt!
Universelle Einsatzmöglichkeiten
Durch das 360° drehbare Kugelgelenk sowie 360° drehbarer Aufhängehaken und integrierte Haltemagnete ist der Strahler universell einsetzbar.