Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN LED Baustrahler mit Akku 2000 Lumen & 20W - IP64 robuster LED Strahler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN LED Baustrahler mit Akku 2000 Lumen & 20W - IP64 robuster LED Strahler
ANSMANN LED Baustrahler mit Akku 2000 Lumen & 20W - IP64 robuster LED Strahler
ANSMANN LED Baustrahler mit Akku 2000 Lumen & 20W - IP64 robuster LED Strahler
ANSMANN LED Baustrahler mit Akku 2000 Lumen & 20W - IP64 robuster LED Strahler
ANSMANN LED Baustrahler mit Akku 2000 Lumen & 20W - IP64 robuster LED Strahler
ANSMANN LED Baustrahler mit Akku 2000 Lumen & 20W - IP64 robuster LED Strahler
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0356
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0356
EAN/GTIN:
     4013674167210
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte

ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis anzubieten. Unsere FL2000R ist eine professionelle Arbeitsleuchte mit COB-LED Technologie. Die handliche und zuverlässige Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten im und rund ums Haus, z.B. in Werkstätten, Industrie, Haus, Hof oder Garage.

Leistungsstarke Leuchtkraft

Durch den Einsatz einer leistungsstarken COB-LED-Technologie erzeugt die Lampe ein intensives helles Licht. Die Leuchte kommt dabei auf eine Helligkeit bis zu 2.000 Lumen. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, damit kleine Details ebenso wie große Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Das Licht der LEDs hat eine Farbtemperatur von ca. 6000 K, welche die Augen nicht zu sehr belastet. Das bedeutet ein angenehm natürliches, weißes Licht, das nicht ermüdet und ein entspanntes Arbeiten ermöglicht.

Robust und Stoßfest

Das robuste und stoßfeste Gehäuse ist besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Ein herausklappbarer und um 180° drehbarer Standfuß, welcher auch als Tragegriff verwendet werden kann, ermöglicht universelles Ausleuchten des Arbeitsbereiches. Dadurch bleiben beide Hände frei für Ihre Arbeit in der Werkstatt, auf Baustellen oder bei Montagearbeiten.

Starke technische Werte

Betrieben wird die FL2000R durch einen leistungsstarken Li-Ion-Akkupack mit 4400 mAh. Somit ist die Inspektionsleuchte immer und überall einsetzbar. Die Arbeitsleuchte kommt auf bis zu 2 Stunden im 100% Modus und auf 3h Leuchtdauer im 50%-Modus. Ob mobil oder zu Hause, mit der FL2000R haben Sie immer den passenden Begleiter, der Licht ins Dunkle bringt!

Powerbank-Funktion

Durch den integrierten USB-Ausgang können USB-Anwendungen mit bis zu 1000mA Ladestrom aufgeladen werden. 

Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.