| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3475-1600-0405 Herst.-Nr.: 1600-0405 EAN/GTIN: 4013674172672 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das ANSMANN batteriebetriebene LED-Orientierungslicht sorgt für eine optimale Helligkeit im Dunkeln. Ideal für Treppenstufen, Schränke, Keller, Flur, Hauseingang und Garage geeignet, da kein Stromanschluss benötigt wird. Das kleine und handliche Nachtlicht ist jederzeit einsetzbar und wird mit drei Micro AAA Batterien betrieben. Für eine gute nächtliche Orientierung sorgt der integrierte Dämmerungs- und Bewegungssensor. Mit dem eingebauten Schalter kann man zwischen den verschiedenen Leuchtfunktionen Orientierungslicht-Modus hohe und niedrige Leistung und Schlaf-/Nachtlicht wählen. Die Leuchtdauer im Sensorbetrieb beträgt ca. 30 Sekunden. Das Befestigen des ANSMANN Orientierungslichts ist mittels integriertem Magneten und Metallplatte mit Schaumstoffklebeband möglich. Die Funktionen im Überblick: - Mini-LED Sensor Nachtlicht mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor
- Qualitativ hochwertige 2W COB LED
- Mit eingebautem Schalter zur Wahl der Leuchtfunktionen Orientierungslicht und Nacht-/Schlaflicht
- Im Sensorbetrieb Abschaltung nach ca. 30 Sekunden
- Helligkeit: 25lm
- Klein, leicht und handlich: 76g (inkl. Batterien); Maße 90×49,9×33,8mm
- Inkl. 3× ANSMANN Alkaline Micro AAA Batterien
- Befestigung mittels integriertem Magneten, Metallplatte mit Schaumstoffklebeband
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Nachtlicht, Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, led orientierungslicht ansmann, automatik schalter, bewegungsmelder weiss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |