| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3475-1600-0406 Herst.-Nr.: 1600-0406 EAN/GTIN: 4013674172696 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das ANSMANN LED-Orientierungslicht NL10AC mit integriertem Dämmerungssensor sorgt für eine ausreichende Helligkeit im Dunkeln. Die warmweiße SMD-LED sorgt für eine homogene und leichte Ausleuchtung. Das steckerbetriebene Nachtlicht, im ansprechenden Gehäusedesign, ist klein, leicht und handlich. Durch den integrierten Dämmerungssensor im Gehäuse aktiviert bzw. deaktiviert sich das Nachtlicht bei Dämmerung selbstständig. Eine leichte nächtliche Orientierung ist dadurch jederzeit gewährleistet. Daher ist es als Orientierungslicht z. B. auf Gängen und in Garagen oder Treppenhäusern oder als sanftes Nachtlicht in Kinderzimmern bestens geeignet. Die Funktionen im Überblick: - LED-Sensor Nachtlicht mit integriertem Dämmerungssensor (CDS)
- SMD LED warmweiß
- ansprechendes Gehäusedesign
- Klein, leicht und handlich: 31,6g; Maße 60×54,5×60mm
- Integriertes EU-Steckernetzteil 220V-230V / 50Hz
- Schaltet sich automatisch ein/aus bei Dämmerung
- Helligkeit: ca. 5 Lumen
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nachtlicht, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, led orientierungslicht ansmann, orientierungsleuchten led, orientierungslicht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |