Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN HS230B LED Handscheinwerfer ideal für Camping, Arbeit, Garten, Wandern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN HS230B LED Handscheinwerfer ideal für Camping, Arbeit, Garten, Wandern
ANSMANN HS230B LED Handscheinwerfer ideal für Camping, Arbeit, Garten, Wandern
ANSMANN HS230B LED Handscheinwerfer ideal für Camping, Arbeit, Garten, Wandern
ANSMANN HS230B LED Handscheinwerfer ideal für Camping, Arbeit, Garten, Wandern
ANSMANN HS230B LED Handscheinwerfer ideal für Camping, Arbeit, Garten, Wandern
ANSMANN HS230B LED Handscheinwerfer ideal für Camping, Arbeit, Garten, Wandern
ANSMANN HS230B LED Handscheinwerfer ideal für Camping, Arbeit, Garten, Wandern
ANSMANN HS230B LED Handscheinwerfer ideal für Camping, Arbeit, Garten, Wandern
ANSMANN HS230B LED Handscheinwerfer ideal für Camping, Arbeit, Garten, Wandern
ANSMANN HS230B LED Handscheinwerfer ideal für Camping, Arbeit, Garten, Wandern
ANSMANN HS230B LED Handscheinwerfer ideal für Camping, Arbeit, Garten, Wandern
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0441
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0441
EAN/GTIN:
     4013674182855
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Handlampe
Handleuchte

Multifunktionaler Handscheinwerfer

Der HS230B ist ein handlicher und zuverlässiger Handscheinwerfer für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Mit dem Einsatz von kostengünstigen Mignon AA Batterien erzielt die Leuchte sehr gute technische Werte und eignet sich somit für eine Vielzahl von Anwendungen. Vor allem im Hobby-Bereich besticht die Leuchte durch ihre Funktionalität.
Durch den verstellbaren Haltegriff sowie den um 90° abwinkelbaren Standfuß werden viele Einsatzbereiche ermöglicht. Das robuste Gehäuse aus ABS-Kunststoff ist auch für den Gebrauch mit Arbeitshandschuhen geeignet.

Lichtausbeute

Die Lichtausbeute kann sich zeigen lassen: Das Hauptlicht mit eingebauter 3W LED sorgt für ein hervorragend fokussiertes Lichtbild und ermöglicht eine starke Leuchtweite von bis zu 213m. Für den Einsatz im Nahbereich ist die HS230B mit einer 3W COB LED ausgestattet, welche ein homogenes, breit gestreutes und helles Lichtbild erzeugt. Dabei erreicht das Hauptlicht einen Lichtstrom von 125 Lumen und das Arbeitslicht starke 210 Lumen!

Leuchtmodi

1× drücken: Hauptlicht an
2× drücken: Hauptlicht aus
3× drücken: Arbeitslicht an
4× drücken: Arbeitslicht aus


Lieferumfang

Die Lieferung erfolgt inklusive 3x Mignon AA Batterien und Bedienungsanleitung. Somit ist die Leuchte sofort einsatzfähig.

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, arbeitslampe led, handlampe, handscheinwerfer ansmann, handlampe led, taschenlampe, handscheinwerfer, hand lampe, led handlampe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.