Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Taschenlampe PRO 3000R (1 Stück) – Wiederaufladbare Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Taschenlampe PRO 3000R (1 Stück) – Wiederaufladbare Taschenlampe
ANSMANN Taschenlampe PRO 3000R (1 Stück) – Wiederaufladbare Taschenlampe
ANSMANN Taschenlampe PRO 3000R (1 Stück) – Wiederaufladbare Taschenlampe
ANSMANN Taschenlampe PRO 3000R (1 Stück) – Wiederaufladbare Taschenlampe
ANSMANN Taschenlampe PRO 3000R (1 Stück) – Wiederaufladbare Taschenlampe
ANSMANN Taschenlampe PRO 3000R (1 Stück) – Wiederaufladbare Taschenlampe
ANSMANN Taschenlampe PRO 3000R (1 Stück) – Wiederaufladbare Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0445
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0445
EAN/GTIN:
     4013674183012
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe

Wiederaufladbare Profi-Taschenlampe

Die Hochleistungstaschenlampe Pro 3000R wurde speziell für anspruchsvolle Anwender konzipiert und ist erste Wahl für Polizisten, Sicherheitsdienste, Feuerwehrleute, Rettungskräfte oder Outdoor-Sportler. Die energiesparenden und hocheffizienten LEDs sorgen für eine enorme Helligkeit und Leuchtweite. Ein Lichtstrom von starken 3.200 Lumen sowie eine Leuchtweite von 213 m sprechen für sich!

Taktische Funktionen - das optimale Licht für Ihre Anforderungen

Was im Dunkeln geschieht ist nie vorherzusehen. Im rauen Outdooreinsatz, im Sicherheits- oder Rettungsdienst oder anderen professionellen Anwendungsgebieten ist das passende Licht elementar wichtig. Die Pro 3000R lässt sich perfekt auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Die Leuchte ist augestattet mit 6 Leuchtfunktionen. Neben den drei Leuchtstufen (hoch/mittel/niedrig) verfügt die Lampe über einen Boost-, SOS- sowie Stroboskop-Modus. Praktisch hierbei ist die intelligente Steuerung. Die Pro 3000R merkt sich den zuletzt eingeschalteten Modus und passt sich somit Ihren Anforderungen an - das ist Unverzichtbar bei Einsätzen in der Dunkelheit.

Aufladen und durchstarten

Höchste Leistung benötigt viel Power. Diese kommt aus dem wiederaufladbaren 26650 Lithium Akku, der die Hochleistungs-Taschenlampe mit Energie versorgt. Als Akku-Spezialist wissen wir, worauf es bei einem guten Akku ankommt. Speziell die integrierte ANSMANN Sicherheitselektronik ist bei diesem enormen Energiepotential sehr wichtig.
Falls der Akku leer ist kann dieser einfach und bequem über jede USB-Quelle aufgeladen werden, da im Akku eine USB-Type C Ladebuchse integriert ist und die Ladesteuerung über den Akkupack erfolgt. Somit sparen Sie Geld für Einwegbatterien und schonen die Umwelt. Passende USB-Netzteile finden Sie im ANSMANN Produktsortiment. Mit dem gängigen Type-C-Anschluss sind Sie vollkommen frei, egal ob Sie im Unterwegs oder Zuhause sind. Das passende Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.

Robustes Aluminiumgehäuse

Die Lampe soll Ihnen helfen - nicht Sie der Lampe! Deshalb haben wir höchste Ansprüche an Material und Verarbeitung - die Qualität steht immer im Mittelpunkt aller ANSMANN Produkte. Für den harten Profi-Alltag muss die Lampe einiges abkönnen. Daher besteht das griffige und robuste Gehäuse aus hochfestem, hart eloxiertem Aluminium. Es ist äußerst resistent gegen Kratzer, Abrieb und Korrosion und ermöglicht den Einsatz unter widrigsten Bedingungen. Dank Schutzgrad IP67 ist die Pro 3000R selbst gegen kurzweiliges Untertauchen geschützt. Auch für die Nutzung mit einer Hand oder mit Handschuhen eignet sich die Lampe hervorragend.

Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe led 1000 lumen, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, AA, AAA, Akku, Akkus, Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.