Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Fahrradlicht 2 Sets StVZO zugelassen mit OSRAM LED und auto. Abblendlich


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ANSMANN Fahrradlicht 2 Sets StVZO zugelassen mit OSRAM LED und auto. Abblendlich
ANSMANN Fahrradlicht 2 Sets StVZO zugelassen mit OSRAM LED und auto. Abblendlich
ANSMANN Fahrradlicht 2 Sets StVZO zugelassen mit OSRAM LED und auto. Abblendlich
ANSMANN Fahrradlicht 2 Sets StVZO zugelassen mit OSRAM LED und auto. Abblendlich
ANSMANN Fahrradlicht 2 Sets StVZO zugelassen mit OSRAM LED und auto. Abblendlich
ANSMANN Fahrradlicht 2 Sets StVZO zugelassen mit OSRAM LED und auto. Abblendlich
ANSMANN Fahrradlicht 2 Sets StVZO zugelassen mit OSRAM LED und auto. Abblendlich
ANSMANN Fahrradlicht 2 Sets StVZO zugelassen mit OSRAM LED und auto. Abblendlich
ANSMANN Fahrradlicht 2 Sets StVZO zugelassen mit OSRAM LED und auto. Abblendlich
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0467-590
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0467-590
EAN/GTIN:
     4013674189588
Suchbegriffe:
Akku Fahrradlampe
Akku Fahrradleuchte
Akku Velolampe
akku fahrradlampe

Sicherheit & Helligkeit ohne Blendung

Das ANSMANN Bikelight-Set mit Automatikmodus: Ein hochwertiges Leuchtenset, bestehend aus Frontscheinwerfer & Rückleuchte für die einfache Montage an Fahrrädern aller Art.

Die im Straßenverkehr zugelassene Beleuchtungseinheit für Fahrräder und Mountainbikes leuchtet mit der sehr hellen OSRAM-LED Frontleuchte den Fahrweg optimal aus, ohne den Gegenverkehr zu blenden. Die Frontleuchte erreicht eine Leuchtweite von bis zu 200 m und leuchtet bei einstellbarer Helligkeit (hoch / mittel / niedrig / Automatik) bis zu 6 Std..

Das Rücklicht ist schlicht und kompakt designt und macht zuverlässig auf den Fahrer aufmerksam. Es erreicht eine Leuchtdauer von bis zu 4 Stunden.

Das perfekte Fahrradlicht

Im Automatik-Modus erkennt der integrierte Lichtsensor automatisch das Umgebungslicht und stellt entsprechend die passende Helligkeit ein. Somit blendet das Fahrradlicht z.B. bei entgegenkommenden Fahrzeugen automatisch ab. Zusätzlich verfügt der Frontscheinwerfer über eine Akkukapazitätsanzeige. Beide Einheiten warnen zudem vor zu niedrigem Akkustand.

Damit der Einsatz auch im Regen problemlos funktioniert, wurde bei der Konzeptionierung der Leuchten auf ausreichenden Wasserschutz geachtet. Die Leuchten verfügen über den Schutzgrad IPX5 und können somit auch starkem Regen ausgesetzt werden.

Einfache Montage

Die Montage kann ohne große Einweisung innerhalb kürzester Zeit vorgenommen werden. Ebenso einfach gestaltet sich die Stromversorgung: Beide Leuchten arbeiten mit einem Li-Ion-Akku. Mit dem mitgelieferten USB-Kabel können beide Leuchten mit handelsüblichen USB-Ladegeräten einfach aufgeladen werden.

Dank des kompakten und modernen Designs, des geringen Gewichts sowie der einfachen Befestigung mittels Einschiebeschlitten (Frontlicht) ist das Bikelight-Set der perfekte Begleiter in der Dunkelheit.

Leichte Bedienung

Durch den einfach zu bedienenden Schalter sind beide Leuchten ohne Probleme bequem zu bedienen, ohne dass die Leuchten von den Halterungen genommen werden müssen.

Weitere Suchbegriffe: Fahrradlicht, StVZO, IPX5, Akkubetrieben und aufladbar, usb fahrrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,12*
€ 75,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,36*
€ 74,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,08*
€ 70,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,31*
€ 68,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,35*
€ 65,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,84*
€ 56,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.