| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-1700-0106 Herst.-Nr.: 1700-0106 EAN/GTIN: 4013674152438 |
| |
|
| | |
| Optimale Ladelösung Das praktische ANSMANN Daten- und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 480Mbps. Robust und langlebig Durch das hoch flexible Kabel aus PVC-freiem TPE-Kunststoff und den robusten Aluminium-Gehäusen mit gespritzter Zug-Entlastung verbindet das ANSMANN Kabel zwei Eigenschaften, welche dieses Kabel extrem widerstandsfähig gegen hohe Belastungen macht. Perfekter Sitz Die Stecker-Verbindungen sind nach dem USB Standard gefertigt und sorgen so für eine optimale Verbindung. Daten werden ohne Störungen übertragen und Endgeräte optimal geladen. Kompatibilität Kompatibel mit allen gängigen Endgeräten, welche über einen Lightning Anschluss verfügen: iPhone 12 / 12 Pro / 11 / 11 Pro/ XR/ XS / XS Max/ X/ 8/ 8 Plus/ 7/ 7 Plus/ 6s/ 6/ 6 Plus/ 5S/ 5/ iPad, iPod, AirPods und weitere Anwendungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Lightning Adapter, USB-C Lightning Adapter, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel typ-c lightning, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz |
| | |
| |