Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Power Check Kfz-Batterietester - Testgerät für 12V Autobatterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Power Check Kfz-Batterietester - Testgerät für 12V Autobatterien
ANSMANN Power Check Kfz-Batterietester - Testgerät für 12V Autobatterien
ANSMANN Power Check Kfz-Batterietester - Testgerät für 12V Autobatterien
ANSMANN Power Check Kfz-Batterietester - Testgerät für 12V Autobatterien
Artikel-Nr.:
     C3475-4000002
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     4000002
EAN/GTIN:
     4013674000029
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte

Professionelles Testgerät für Ihre 12V Autobatterie

Dieses handliche Testgerät ermöglicht im Handumdrehen den Ladezustand der Kfz-Batterie, sowie die Batterie-Belastbarkeit zu prüfen.

Ladestromkreis und Startbereitschaft

Der Autofahrer oder die Service-Werkstatt kann zudem innerhalb weniger Minuten den Ladestromkreis der Autoelektrik sowie die Startbereitschaft der Kfz-Batterie überprüfen.

Einfache Bedienung

Mit ein paar Handgriffen ist das Prüfgerät an den Polen der Starterbatterien mittels farblich gekennzeichneter Klemmen angeschlossen. Ein Kurzschluss oder Verpolen ist durch eingebauten Schutz nicht möglich.

Zuverlässige Diagnose

Verschiedene Leuchtanzeigen ermöglichen auch ohne viel technische Kenntnisse eine zuverlässige Diagnose Ihrer Autobatterie sowie der Ladestromsteuerung, beides wichtige Voraussetzungen, damit der Autofahrer beim nächsten Starten seines Wagens keine bösen überraschungen erlebt.
Geschädigte Starterbatterien lassen sich somit schon zu einem frühen Zeitpunkt als schadhaft erkennen und durch entsprechende Gegenmaßnahmen kann dem frühen Batteriesterben entgegengewirkt werden.

  • Professionelles Kfz Testgerät für 12V Starterbatterien / Ideal zum Testen des Ladezustandes und der Belastbarkeit der Kfz-Batterie / Geeignet für den Hobby und professionellen Werkstatt Einsatz
  • Voller Überblick: Verschiedene Leuchtanzeigen ermöglichen auch ohne technische Kenntnisse eine zuverlässige Diagnose / Überprüfung der Autobatterie und der Ladestromsteuerung
  • Einfachste Bedienung: Anschluss des Batterie-Testers mit wenigen Handgriffen an den Polen der Startbatterie / Mit farblich gekennzeichnete Klemmen / Kurzschluss & Verpolen dank Schutz ausgeschlossen
  • Zuverlässige Diagnose: Geschädigte Starterbatterien lassen sich zu einem frühen Zeitpunkt als schadhaft erkennen / Dem frühen Batteriesterben kann damit zuverlässig entgegen gewirkt werden
  • Lieferumfang: 1x Kfz Power Check Testgerät für 12V Autobatterien / 1x Bedienungsanleitung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.