| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-4000392 Herst.-Nr.: 4000392 EAN/GTIN: 4013674000395 |
| |
|
| | |
| Professionelles Testgeräte für alle Akkus und Batterien Das kompakte und bedienerfreundliche Testgerät überprüft innerhalb kürzester Zeit den Energiegehalt von Akkus und Batterien jeglicher Bauart. Anzeige des Energiegehalts und Spannung Innerhalb von 2-3 Sekunden wird der tatsächliche Energiegehalt der Zelle in 10 %-Schritten angezeigt. Zusätzlich zur prozentualen Kapazität wird die Zellenspannung in Volt (mV) angegeben. Einfache Bedienung Die Messung erfolgt kinderleicht mit Hilfe eines Kontaktstiftes oder durch einfaches Andrücken an der vorgesehenen Stelle. Das Testgerät Energy Check LCD wurde von Vergleich.org als Vergleichssieger mit sehr gut (1,4) bewertet. - Mit genauen Testergebnissen & einfacher Handhabung ist der Energy Check LCD der zuverlässige & professionelle Allrounder unter den Batterieprüfern / Geeignet für nahezu alle Batterie- & Akkutypen
- Einfachste Bedienung: Das Messen erfolgt kinderleicht durch Andrücken an die vorgesehene Stelle oder mit dem integrierten Kontaktstift / Große LCD Anzeige für einfachstes Ablesen der Werte
- Schnelles Nachmessen: Innerhalb von nur 2-3 Sekunden zeigt der Battery- & Akkutester den tatsächliche Energiegehalt, die Kapazität in 10%-Schritten & zusätzlich die Zellenspannung in Volt an
- Die Diagnose des Testgerätes ist immer absolut genau & zuverlässig - so können leere Batterien & defekte Akkus problemlos aussortiert werden / Überraschend leere Batterien sind kein Problem mehr
- Lieferumfang: 1x Batterietestgerät Energy Check LCD / Kompakter & benutzerfreundlicher Akkutester für das genaue Messen von Kapazität & Spannung / 1x 9V Blockbatterie / 1x Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| | | |
| |