Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Batteriebox für AAA Micro & AA Mignon Akkus & Batterien für 4 Accus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Batteriebox für AAA Micro & AA Mignon Akkus & Batterien für 4 Accus
ANSMANN Batteriebox für AAA Micro & AA Mignon Akkus & Batterien für 4 Accus
ANSMANN Batteriebox für AAA Micro & AA Mignon Akkus & Batterien für 4 Accus
ANSMANN Batteriebox für AAA Micro & AA Mignon Akkus & Batterien für 4 Accus
ANSMANN Batteriebox für AAA Micro & AA Mignon Akkus & Batterien für 4 Accus
ANSMANN Batteriebox für AAA Micro & AA Mignon Akkus & Batterien für 4 Accus
ANSMANN Batteriebox für AAA Micro & AA Mignon Akkus & Batterien für 4 Accus
ANSMANN Batteriebox für AAA Micro & AA Mignon Akkus & Batterien für 4 Accus
Artikel-Nr.:
     C3475-4000740
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     4000740
EAN/GTIN:
     4013674407408
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Installationskanal
Kabelkanal

Ordnen Sie Ihre Akkus, Batterien
Wer kennt es nicht, Akkus liegen ungeordnet in der Schublade oder noch schlimmer kreuz und quer im Wege. Nicht nur, dass die Unordnung stört, dabei können Akkus kurgeschlossen werden und können sich ungewollt entladen.

Für bis zu 4 Zellen der Grüße AAA/ AA
Die Akkubox garantiert optimale Aufbewahrung für bis zu 4 Stück Micro AAA / Mignon AA. Die eine Seite ist genau für die Abmessungen der AAA konstruiert, die andere Seite der Box für die Abmessungen der AA. Somit können die Akkus mit bestem Halt transportiert werden.

Schluss mit ungewollter Entladung! Kein Kurzschluss!
In der Akkubox sind die 9V-Blöcke nicht nur optimal aufgeräumt, sie bietet gleichzeitig optimalen Schutz vor Feuchtigkeit und Staub. Vor allem schützt die Box durch ordentliche Lagerung vor ärgerlicher Entladung, was bei einem Transport oder herumliegen loser Akkus häufig vorkommt. Außerdem kann durch die Nutzung der Aufbewahrungsbox ein Kurzschluss ausgeschlossen werden.

Ideale Größe für den Transport, auf Reisen und Zuhause
Durch die spezielle Form mit abgerundeten Ecken passt die Box in jede Tasche und kann sogar in der Hosentasche bequem transportiert werden. Somit stehen Ihnen auch unterwegs immer einsatzbereite Akkus bereit. Somit der ideale Begleiter für Freude der digitalen Fotografie.

Beste Verarbeitung
Wie bei allen ANSMANN Produkten, wurden auch bei der Batteriebox nur beste Materialien verwendet. Der Verschluss ist zuverlässig und sicher. Die Akkus sind während dem Transport bestens in der Box "aufgehoben". Selbstverständlich ist die Veschlusslasche robust und dennoch supereinfach zu öffnen und wieder zu schließen.

Unser Tipp:
Möchten Sie auch leere Batterien lagern - so legen Sie diese ganz einfach umgekehrt in der Aufbewahrungsbox.

Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Sammelbehälter, ansmann akkubox, sammelbehälter, Aufbewahrungsbox, Akku, Akkus, Accu, Accus
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.