| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-5021023-01-590-1 Herst.-Nr.: 5021023-01-590-1 EAN/GTIN: 4013674131570 |
| |
|
| | |
| Bis 700% mehr Power Die Lithium-Batterien bieten ein vielfaches an Leistung gegenüber einer Zink-Kohle-Batterie. Topleistung auch bei extremsten Temperaturen von -40°C bis +60°C Ob bei extremer Kälte, auf dem Berg oder unter Wasser - Extreme Lithium sind die Batterien für professionelle Anforderungen. Sie sind ausgesprochen unempfindlich gegen Minustemperaturen. Ultraleicht Die Lithium Batterien sind rund 35% leichter als normale Alkaline Batterien. Dies ist bei sämtlichen Outdoor-Aktivitäten oder auf Reisen von großem Vorteil, welcher sich schnell bezahlt macht. Lange Haltbarkeit Die Lithium Batterien bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (10 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Geprüfte Qualität ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, 9v block e-block 6lr61 lithium, 9v block e-block 6lr61, 9v block e-block 6lr61 ansmann, 6lr61, hr22, e-batterie, e-block, blockbatterien 9v |
| | |
| |