Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 ANSMANN Lithium longlife Rauchmelder 9V Block Batterien - Premium Qualität


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3 ANSMANN Lithium longlife Rauchmelder 9V Block Batterien - Premium Qualität
3 ANSMANN Lithium longlife Rauchmelder 9V Block Batterien - Premium Qualität
3 ANSMANN Lithium longlife Rauchmelder 9V Block Batterien - Premium Qualität
3 ANSMANN Lithium longlife Rauchmelder 9V Block Batterien - Premium Qualität
3 ANSMANN Lithium longlife Rauchmelder 9V Block Batterien - Premium Qualität
3 ANSMANN Lithium longlife Rauchmelder 9V Block Batterien - Premium Qualität
Artikel-Nr.:
     C3475-5021023-01-590
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5021023-01-590
EAN/GTIN:
     4013674099474
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Bis 700% mehr Power

Die Lithium-Batterien bieten ein vielfaches an Leistung gegenüber einer Zink-Kohle-Batterie.

Topleistung auch bei extremsten Temperaturen von -40°C bis +60°C

Ob bei extremer Kälte, auf dem Berg oder unter Wasser - Extreme Lithium sind die Batterien für professionelle Anforderungen. Sie sind ausgesprochen unempfindlich gegen Minustemperaturen.

Ultraleicht

Die Lithium Batterien sind rund 35% leichter als normale Alkaline Batterien. Dies ist bei sämtlichen Outdoor-Aktivitäten oder auf Reisen von großem Vorteil, welcher sich schnell bezahlt macht.

Lange Haltbarkeit

Die Lithium Batterien bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (10 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.

Geprüfte Qualität

ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards.

  • Mit besonderer Langlebigkeit, zuverlässiger Leistung und maximaler Kapazität sorgen die ANSMANN Rauchmelder Lithium 9 Volt Batterien dafür, dass Ihr Feuermelder im Ernstfall funktioniert
  • Die Lithium 9V Batterien haben 700% mehr Power als gewöhnliche Zink-Kohle oder Alkaline Batterien & garantiert so maximale Leistung über einen längeren Zeitraum
  • Topleistung auch bei extremen Temperaturen: Der 9V Block funktioniert sicher & zuverlässig bei Temperaturen von -40 bis +60°C & lässt sich damit auch perfekt in unbeheizten Bereichen anwenden
  • Dank der Temperaturfestigkeit & einzigartiger Leichtigkeit (ca. 35% leichter als normale Alkaline-Batterien) sind die Blockbatterien 9V ideal für den Profi-Gebrauch unter extremen Bedingungen
  • Lieferumfang: 3x Lithium Rauchmelder Batterie 9V / Blockbatterie mit besonders hoher Lebensdauer für Brandmelder, Feuermelder, CO-Melder, Alarmanlagen, Bewegungsmelder & Kohlenmonoxid Warnmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,25*
€ 33,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,82*
€ 31,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,89*
€ 30,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,76*
€ 29,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.