Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Rauchmelder Batterie 9V E-Block Extreme Lithium – 6AM6 (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Rauchmelder Batterie 9V E-Block Extreme Lithium – 6AM6 (1 Stück)
ANSMANN Rauchmelder Batterie 9V E-Block Extreme Lithium – 6AM6 (1 Stück)
ANSMANN Rauchmelder Batterie 9V E-Block Extreme Lithium – 6AM6 (1 Stück)
ANSMANN Rauchmelder Batterie 9V E-Block Extreme Lithium – 6AM6 (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     C3475-5021023-01
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5021023-01
EAN/GTIN:
     4013674057474
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Bis 700% mehr Power

Die Lithium-Batterien bieten ein vielfaches an Leistung gegenüber einer Zink-Kohle-Batterie.

Topleistung auch bei extremsten Temperaturen von -40°C bis +60°C

Ob bei extremer Kälte, auf dem Berg oder unter Wasser - Extreme Lithium sind die Batterien für professionelle Anforderungen. Sie sind ausgesprochen unempfindlich gegen Minustemperaturen.

Ultraleicht

Die Lithium Batterien sind rund 35% leichter als normale Alkaline Batterien. Dies ist bei sämtlichen Outdoor-Aktivitäten oder auf Reisen von großem Vorteil, welcher sich schnell bezahlt macht.

Lange Haltbarkeit

Die Lithium Batterien bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (10 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.

Zuverlässig

ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards.

  • Lithium Hochleistungsbatterie 9V-Block
  • Technische Daten: 9 Volt / 1200mAh
  • Temperaturbeständig: -40°C bis 60°C
  • Für Rauchmelder aller Art geeignet
  • Gewicht: 40g je Zelle 6AM6
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Lithium Batterie, lithium batterie 9v 1200mah, 9v block e-block 6lr61, 9v block e-block 6lr61 lithium, 6lr61, hr22, e-batterie, e-block, blockbatterien 9v
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.