Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Akku D 10000mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (6 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ANSMANN Akku D 10000mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (6 Stück)
ANSMANN Akku D 10000mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (6 Stück)
ANSMANN Akku D 10000mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (6 Stück)
ANSMANN Akku D 10000mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (6 Stück)
ANSMANN Akku D 10000mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (6 Stück)
ANSMANN Akku D 10000mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (6 Stück)
ANSMANN Akku D 10000mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (6 Stück)
ANSMANN Akku D 10000mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (6 Stück)
ANSMANN Akku D 10000mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (6 Stück)
Artikel-Nr.:
     C3475-5030642-590-1
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030642-590-1
EAN/GTIN:
     4013674070862
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch

Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung.
Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. - maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen.

Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit

Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar.

Zuverlässig

ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards.

Schnelladefähig

Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind.

Großer Temperatur-Einsatzbereich

Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten.

Kein Memory-Effekt

Dank neuster Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen.

  • D Akku 10000mAh 1,2V: Geringe Selbstentladung dank maxE Technologie für jahrelangen Einsatz z.B. in Spielzeug, Radio, Taschenlampe, Modellbau
  • PERFORMENCE: Hochstrom- & Schnellladefähig, kein Memory-Effekt sowie extrem Kälte- & Hitzebeständig
  • EINSATZBEREIT: Vorgeladen und sofort einsatzbereit. Wir empfehlen die Akkus vor Gebrauch oder Einlagerung aufzuladen
  • RESSOURCEN schonen: Hohe Qualität für bis zu 1000 Aufladungen - ersetzt 1000 Einwegbatterien. Frei von gefährlichen Schwermetallen wie Cadmium, Quecksilber oder Blei & extrem langlebig
  • INKLUSIVE: Designed und geprüft in Deutschland, 2 Jahre Herstellergarantie sowie kompetenter Kundenservice #alwaysPoweredbyANSMANN
... > Ansmann > Akkus > Mono D
Weitere Suchbegriffe: NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann akku d 10000mah, akku d, nimh akku d, batteriebetrieben, lr20, monozellen, radiowecker, monozelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,43*
€ 76,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,98*
€ 73,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,00*
€ 71,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,93*
€ 67,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,97*
€ 65,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,71*
€ 56,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.