Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8x ANSMANN Akku AAA Typ 1100 mAh (min. 1050 mAh) NiMH 1,2 V - Micro AAA Batterie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
8x ANSMANN Akku AAA Typ 1100 mAh (min. 1050 mAh) NiMH 1,2 V - Micro AAA Batterie
8x ANSMANN Akku AAA Typ 1100 mAh (min. 1050 mAh) NiMH 1,2 V - Micro AAA Batterie
8x ANSMANN Akku AAA Typ 1100 mAh (min. 1050 mAh) NiMH 1,2 V - Micro AAA Batterie
8x ANSMANN Akku AAA Typ 1100 mAh (min. 1050 mAh) NiMH 1,2 V - Micro AAA Batterie
8x ANSMANN Akku AAA Typ 1100 mAh (min. 1050 mAh) NiMH 1,2 V - Micro AAA Batterie
8x ANSMANN Akku AAA Typ 1100 mAh (min. 1050 mAh) NiMH 1,2 V - Micro AAA Batterie
8x ANSMANN Akku AAA Typ 1100 mAh (min. 1050 mAh) NiMH 1,2 V - Micro AAA Batterie
8x ANSMANN Akku AAA Typ 1100 mAh (min. 1050 mAh) NiMH 1,2 V - Micro AAA Batterie
8x ANSMANN Akku AAA Typ 1100 mAh (min. 1050 mAh) NiMH 1,2 V - Micro AAA Batterie
Artikel-Nr.:
     C3475-5035232-590-1
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035232-590-1
EAN/GTIN:
     4013674192663
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Für Geräte mit hohem Stromverbrauch - schnelle und hohe Stromabgabe

Profis und Vielanwender verwenden gerne Akkus der höchsten Kapazität. Diese Akkus sind somit ideal für professionelle Anwendungen mit hohem Energiebedarf wie Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc.
Bei diesen Akkus mit hoher Kapazität kann innerhalb kurzer Zeit ein Maximum an Strom abgegeben werden. Die Selbstentladung spielt hierbei keine Rolle.

Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit

Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar.

Geprüfte Qualität

ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards.

Schnelladefähig

Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind.

Großer Temperatur-Einsatzbereich

Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar.

Schont Umwelt und den Geldbeutel

NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten.

Kein Memory-Effekt

Dank neuester Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen.

... > Ansmann > Akkus > Micro AAA
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann nimh akku micro aaa, nimh akku, aaa nimh akku, 1 2 volt akku aaa, 1 2 volt akku aaa für telefon, 1 2v aa akku 1000mah, 3 aaa batterien, 400mah aaa akkus telefon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Box (ab € 14,59* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,47*
€ 23,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,73*
€ 22,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.