| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-5207473 Herst.-Nr.: 5207473 EAN/GTIN: 4013674005628 |
| |
|
| | |
| Das intelligente Ladegerät PhotoCam V lädt 1 - 4 NiMH oder NiCd Akkus der Größen Micro AAA, Mignon AA, Baby C und Mono D sowie einen 9V Block E. Bei Rundzellen wird für ca. 5 Sekunden nach dem Einlegen der Akkus ein Kapazitätsschnelltest durchgeführt. Pro Ladeschacht wird per LED der Ladezustand angezeigt. Der Verpolschutz verhindert ein falsches Einlegen der Akkus. Eine mikrocontrollerüberwachte Ladesteuerung mit automatischer Abschaltung sorgt für beste Ladeergebnisse. Nach Ladeende können die Rundzellen im Gerät verbleiben. Mit einer Erhaltungsladung werden sie frisch gehalten und sind jederzeit mit 100% Vollladung einsatzbereit. 9V-Blöcke werden dauerhaft geladen und sollten nach der errechneten Ladezeit aus dem Gerät genommen werden, um eine überladung zu vermeiden. Was viele Weltenbummler freuen wird: Dank des Weitbereichs-Eingangs ist das PhotoCam V weltweit (über Adapter) von 100 - 240V einsetzbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, aa akku ladegerät ansmann, d akku ladegerät |
| | |
| |