Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenspender cab VS180+, Etiketten Rollenbreite max. 180 mm, Etikettenspendegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenspender cab VS180+, Etiketten Rollenbreite max. 180 mm, Etikettenspendegerät
Etikettenspender cab VS180+, Etiketten Rollenbreite max. 180 mm, Etikettenspendegerät
Etikettenspender cab VS180+, Etiketten Rollenbreite max. 180 mm, Etikettenspendegerät
Artikel-Nr.:
     C3500-5542503
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     5542503
EAN/GTIN:
     4251322310476
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
  • Halbautomatischer cab Etikettenspender cab VS180+ zur direkten Montage an Ihrem Etikettendrucker
  • Bedruckte Etiketten mit einer Rollenbreite von 80 mm bis 180 mm direkt nach Erstellung spenden - Passendes Etikettenmaterial: Papier, Kunststoffe auch transparent
  • Lieferumfang: 1 halbautomatischer cab VS180+ Etikettenspender für Etiketten mit Rollenkerndurchmesser von 3 Zoll (76,2 mm)
  • Spenderichtung: Kopf voraus (vertikale Spenderichtung) - Verschiedene Ausführungen passend für Ihre Anwendung
  • Das benutzerfreundliche Bedienfeld zeigt Ihnen an, wie viel Etiketten bereits abgenommen wurden.

CAB Etikettenspender cab VS180+ aus Kunststoff für das Spenden von Rollenetiketten mit einem Rollendurchmesser bis 200 mm. Dieses Modell hat eine einstellbare Spendegeschwindigkeit und spendet in Richtung Kopf voraus. Das Spendegerät erkennt, dass Sie der Rolle ein Etikett entnommen haben und schiebt die Rolle automatisch weiter, sodass Sie das nächste Etikett entnehmen können. Im gleichen Zug wird das leere Trägermaterial automatisch aufgerollt und kann im Nachhinein bequem entsorgt werden.
Die zeitsparenden Etikettenspender werden überwiegend in industriellen Bereichen eingesetzt und trennen Ihre Etiketten dort zuverlässig von Ihrem Trägermaterial. Dabei spielt es keine Rolle, aus welchem Material Ihre Etiketten sind. Selbst Etiketten aus weicher Polypropylen- oder PVC-Folie werdenproblemlos abgelöst.
Diese Etikettenspender werden direkt am Etikettendrucker montiert oder aufgestellt und Spenden das frisch bedruckte Etikett sofort nach der Erstellung. So können automatische Etikettenspender z.B. mit Zählwerken, Mikrotaster, kräftigen Motoren, automatischem Vorschub, regulierbarer Spende-Geschwindigkeit und vielen weiteren Feinheiten ausgerüstet sein.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettenspender
Modell:
VS180+
Materialname:
Kunststoff
Display:
LCD Display
Etiketten Rollenbreite max.:
180 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
80 mm
Etikettenwicklung:
außen-/innen gewickelt
Spenderichtung:
Kopf voraus
Weitere Suchbegriffe: cab etikettenspendegerät, etikettenspender, etikettenspender 180mm, Rollenspender, Tischetikettenspendegerät, Etikettenabroller, Rollenetikettenspender, Haftetikettenspender, Etikettierer, Etikettiergerät, Haftetiketten-Spender, Spender Haftetiketten, Spender für Etiketten, Labelident Etikettenspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 527,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,21*
€ 740,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,38*
€ 713,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,34*
€ 673,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,46*
€ 656,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,67*
€ 627,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.