Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cab SQUIX 4P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cab SQUIX 4P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977005)
Cab SQUIX 4P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977005)
Cab SQUIX 4P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977005)
Cab SQUIX 4P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977005)
Cab SQUIX 4P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977005)
Cab SQUIX 4P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977005)
Cab SQUIX 4P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977005)
Cab SQUIX 4P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977005)
Cab SQUIX 4P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977005)
Artikel-Nr.:
     C3500-5977005
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     5977005
EAN/GTIN:
     4059312052043
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Der cab SQUIX 4P mit 600 dpi Auflösung ist ein der populären Marke cab
  • Druckgeschwindigkeit max. 150 mm/s, Druckverfahren: Thermodirektdruck (ohne Farbband), Thermotransferdruck (mit Farbband)
  • Nutzerfreundlicher und einfach zu bedienender Industriedrucker mit Farbdisplay, kompaktes und robustes Gehäuse
  • Lieferumfang: cab SQUIX 4P inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Reinigungstuch, USB-Anschlusskabel
  • Drucken Sie mit dem zuverlässigen cab SQUIX 4P kleine Texte, hochauflösende Grafiken und Barcodes bspw. für Leiterplattenetiketten, Typenschilder, Palettenetiketten oder zur Pflanzenkennzeichnung

CAB SQUIX Industriedrucker sind die erstklassige Weiterentwicklung der erfolgreichen CAB A4+ Serie. Sie haben ein breites Anwendungsgebiet in Industrie und Handel, so werden sie beispielsweise in der Logistik, im Gesundheitswesen oder auf Messeveranstaltungen eingesetzt. Die zuverlässigen Etikettendrucker überzeugen durch Nutzerfreundlichkeit, Leistungsstärke, Druckqualität und durch eine hohe Druckgeschwindigkeit. Außerdem ermöglichen die vorhandenen Schnittstellen (WLAN, USB, Ethernet, etc.) eine leichte Anbindung.
Eine Auflösung von 600 dpi erzeugt Druckbilder mit bestechender Qualität. Große Druckaufkommen sind durch eine hohe Druckgeschwindigkeit von 150 mm/s kein Problem für den CAB SQUIX. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Metall und Kunststoff wodurch die Geräte robust genug sind, um bei industriellen Anforderungen zu bestehen. Wählen Sie Ihren Thermodrucker mit praktischer Abreißkante oder Spender.
Bei der CAB SQUIX Serie steht besonders die Nutzerfreundlichkeit im Fokus. Das 4,3 Zoll große LCD-Farbdisplay ist leicht per Touch zu bedienen und Sie erreichen alle Anwendungen mit maximal zwei Klicks. Mit dem integrierten Sensor haben Sie jederzeit den Farbbandverbrauch im Blick.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermotransfer
Modell:
Cab SQUIX 4P
Auflösung:
600 dpi
Display:
LCD Touchscreen
Druckgeschwindigkeit:
150 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
120 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
24 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
105,7 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | USB-Host | WLAN | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker 600dpi, beschriftungs gerät, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Drucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, CAB, CAB-Drucker, CAB Etikettendrucker, CAB A4+, CAB Mach 4, CAB EOS, CAB Thermotransferdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.291,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.429,97*
€ 2.891,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.409,93*
€ 2.867,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.346,67*
€ 2.792,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.312,21*
€ 2.751,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.291,33*
€ 2.726,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.