Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
Mobiler Cab EOS2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978202.600)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-5978202-600
Hersteller:
cab
Herst.-Nr.:
5978202-600
EAN/GTIN:
4059312106487
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Mobiler cab EOS2 Labeldrucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 152 mm - Akkuvorrichtung für mobilen Einsatz, ohne Akkupack
Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 106 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, seriell (RS-232)
Lieferumfang: cab Etikettendrucker inkl. , Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Reinigungstuch, USB-Anschlusskabel
Der cab EOS2 mobile Thermodrucker eignet sich perfekt für kleine bis mittlere Druckvolumen
Der cab EOS2 mobile Desktopdrucker ist die verbesserte Weiterentwicklung des bekannten CAB EOS1 Druckers mit einem deutlich schnelleren Prozessor (800 MHz). Dabei beträgt die Druckgeschwindigkeit des Gerätes max. 150 mm/s und wickelt Ihre Druckprozesse bis zu 20% schneller ab als das Vorgängermodell. Das Cab Modell eignet sich hervorragend zum Bedrucken von Etiketten in Produktion, Logistik und Handel.
Das Gerät für den kabellosen Druck verarbeitet Etikettenrollen bis 152 mm Durchmesser. Als flexibler Thermodrucker verfügt der mobile CAB EOS2 über 24 V Eingangsspannung, sodass die Stromzufuhr über einen leistungsstarken Akkut erfolgen kann. Wichtig: Akkupack ist im Lieferumfang nicht enthalten! Das farbige Touchscreen-LCD-Display garantiert eine intuitive und einfache Bedienung, die selbsterklärenden Symbole helfen Ihnen bei der Konfiguration der Geräteeinstellungen. Durch die kompakten Maße eingen sich die Drucker der Cab EOS-Serie ideal für wenig Platz auf Ihren Arbeitsflächen. Etiketten mit einem Rollendurchmesser von bis zu 152 mm lassen sich ohne Probleme bedrucken.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Mobiler Cab EOS2
Auflösung:
300 dpi
Druckgeschwindigkeit:
150 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
120 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
105,7 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
... >
Hard-/Software
>
CAB
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
Mobile Drucker
,
Mobile Printer
,
Mobiler Drucker
,
direkt wärme mobile drucker
,
mobile drucker
,
etikettendrucker 300dpi
,
Thermotransfer
,
Thermotransfer-Etikettendrucker
,
Drucker
,
Transferdrucker
,
Thermotransfer-Drucker
,
Etiketten-Drucker
,
Thermoetiketten-drucker
,
Rollenetikettendrucker
,
Thermodrucker
,
Thermo-Etiketten-Drucker
,
CAB
,
CAB-Drucker
,
CAB Etikettendrucker
,
CAB A4+
,
CAB Mach 4
,
CAB EOS
,
CAB Thermotransferdrucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 936,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,79*
€ 1.205,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,22*
€ 1.200,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,50*
€ 1.169,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,00*
€ 1.143,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,09*
€ 1.113,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen