Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
Mobiler cab EOS5 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5978212.600)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-5978212-600
Hersteller:
cab
Herst.-Nr.:
5978212-600
EAN/GTIN:
4059312106517
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
cab EOS5 mobile Labeldrucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 203 mm - Akkuvorrichtung für mobilen Einsatz, ohne Akkupack
Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 105,7 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, seriell (RS-232)
Lieferumfang: cab Etikettendrucker inkl. , Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Reinigungstuch, USB-Anschlusskabel
Der cab EOS5 mobile Thermodrucker eignet sich perfekt für kleine bis mittlere Druckvolumen
cab EOS5 mobile Etikettendrucker für den professionellen Etikettendruck bei geringem bis mittelgroßem Druckaufkommen. Dank der Stromzufuhr über den leistungsstarken Akku können Sie auch ohne Stromanschluss problemlos Drucken. Der mobile Drucker hat eine maximale Druckbreite von 105,7 mm und kann sowohl im Thermodirekt- als auch im Thermotransferdruckverfahren eingesetzt werden. Als optimierter Nachfolger des bekannten cab EOS4 weist das EOS5-Modell einen größeren Arbeitsspeicher von 256 MB auf und verarbeitet Ihre Druckprozesse bis zu 20% schneller als die Vorgängerversion. Das Abreißkante hat eine Druckauflösung von 300 dpi und hat die Schnittstellenmöglichkeiten USB, LAN und seriell (RS-232). Außerdem ist bei diesem leistungsfähigen cab-Markendrucker eine kostenfreie Basis-Etikettensoftware inklusive. Anwendung findet der flexible EOS5 Drucker unter anderem in den Bereichen Lager und Logistik, im Einzelhandel, in der Landwirtschaft oder in der Industrie.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Mobiler cab EOS5
Auflösung:
300 dpi
Materialführung:
mittig geführt
Druckgeschwindigkeit:
150 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
120 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
105,7 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
... >
Hard-/Software
>
CAB
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
Mobile Drucker
,
Mobile Printer
,
Mobiler Drucker
,
direkt wärme mobile drucker
,
mobile drucker
,
etikettendrucker 300dpi
,
Thermotransfer
,
Thermotransfer-Etikettendrucker
,
Drucker
,
Transferdrucker
,
Thermotransfer-Drucker
,
Etiketten-Drucker
,
Thermoetiketten-drucker
,
Rollenetikettendrucker
,
Thermodrucker
,
Thermo-Etiketten-Drucker
,
CAB
,
CAB-Drucker
,
CAB Etikettendrucker
,
CAB A4+
,
CAB Mach 4
,
CAB EOS
,
CAB Thermotransferdrucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.060,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,49*
€ 1.361,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,35*
€ 1.352,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,80*
€ 1.317,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,62*
€ 1.290,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,35*
€ 1.261,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen