| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-ASB025X060 Herst.-Nr.: ASB025X060 EAN/GTIN: 4251322378780 |
| |
|
| | |
| - 500 Gefahrstoffetiketten (selbstklebend) für asbesthaltige Produkte in Sonderform
- Material: Polyethylen, Format: 25 x 60 mm (B x H), Rollenkern: 3 Zoll (76,2 mm), Farbe: rot-schwarz-weiß
- Wisch- und kratzfeste Folie, widerstandsfähig gegen viele Chemikalien, Alkohol und herkömmliche Haushaltsreiniger
- Aufdrucktext: Achtung enthält Asbest Gesundheitsgefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub
- Der permanent haftende Klebstoff garantiert extrem starke Klebkraft und lange Haftung der Asbestetiketten an Ihren Produkten
500 Gefahrstoffetiketten für die Kennzeichnung von Produkten, welche Asbest beziehungsweise Asbestfeinstaub enthalten. Die Asbestetiketten aus Polyethylen (rot-schwarz-weiß) haben die Größe 25 x60 mm. Da ihr Klebstoff selbstklebend ist, wird eine starke Klebkraft und lange Haftung der Aufkleber garantiert. Aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit gegen viele Chemikalien, Alkohol und herkömmliche Haushaltsreiniger, sowie ihrer Wisch- und Kratzfestigkeit sind die Aufkleber sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Der weiße Aufdrucktext auf rot/schwarzem Untergrund ist klar ersichtlich, verständlich und aussagekräftig, sodass es zu keinen Unklarheiten kommen kann. In der Gefahrstoffverordnung sind die besonderen Vorschriften für die Kennzeichnung asbesthaltiger Erzeugnisse vermerkt. Demnach müssen alle zutreffenden Produkte und Erzeugnisse, beziehungsweise deren Verpackungen mit diesem Asbestaufkleber versehen werden. Sinn dahinter ist, dass bei der Arbeit mit diesen Produkten oder auch bei dem Transport dieser Produkte alle Beteiligten sofort über die Risiken informiert werden. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Gefahrstoffetiketten | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | rot-schwarz-weiß | Breite: | 25 mm | Höhe: | 60 mm | Aufdrucktext: | Achtung enthält Asbest Gesundheitsgefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | glänzend | Rollenbreite: | 63 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gefahrgutzettel, gefahrstoffetiketten, gefahrstoffkennzeichnung, ghs-etiketten, ghs-piktogramme, gefahrensymbole, gefahrgut-kennzeichnung, kennzeichnung / beschriftung, schilder, Gefahrstoffaufkleber, Gefahrstoffysymbole, Gefahrgutetiketten, Gefahrgutaufkleber, Gefahrgutzeichen, kennzeichnung gefahrgut |
| | |
| |