Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labelident BP41 Thermodirektdrucker 203 dpi, Etikettendrucker mit Abreißkante, USB, BP41 Labelident Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labelident BP41 Thermodirektdrucker 203 dpi, Etikettendrucker mit Abreißkante, USB, BP41 Labelident Drucker
Labelident BP41 Thermodirektdrucker 203 dpi, Etikettendrucker mit Abreißkante, USB, BP41 Labelident Drucker
Labelident BP41 Thermodirektdrucker 203 dpi, Etikettendrucker mit Abreißkante, USB, BP41 Labelident Drucker
Labelident BP41 Thermodirektdrucker 203 dpi, Etikettendrucker mit Abreißkante, USB, BP41 Labelident Drucker
Labelident BP41 Thermodirektdrucker 203 dpi, Etikettendrucker mit Abreißkante, USB, BP41 Labelident Drucker
Labelident BP41 Thermodirektdrucker 203 dpi, Etikettendrucker mit Abreißkante, USB, BP41 Labelident Drucker
Labelident BP41 Thermodirektdrucker 203 dpi, Etikettendrucker mit Abreißkante, USB, BP41 Labelident Drucker
Labelident BP41 Thermodirektdrucker 203 dpi, Etikettendrucker mit Abreißkante, USB, BP41 Labelident Drucker
Labelident BP41 Thermodirektdrucker 203 dpi, Etikettendrucker mit Abreißkante, USB, BP41 Labelident Drucker
Labelident BP41 Thermodirektdrucker 203 dpi, Etikettendrucker mit Abreißkante, USB, BP41 Labelident Drucker
Artikel-Nr.:
     C3500-BP41
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     BP41
EAN/GTIN:
     4059312127918
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Druckverfahren der Labelident Drucker: Thermodirekt
  • Auflösung: 203 dpi
  • Druckgeschwindigkeit max.: 127 mm/s; max. Druckbreite: 108 mm
  • Schnittstellen: USB; inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, USB-Anschlusskabel
  • Produktinformation: Etikettendrucker kompatibel auch zu Zebra Etiketten

Der kostengünstige Labelident BP41 Etikettendrucker kombiniert 203 dpi und eine maximale Druckgeschwindigkeit von 127 mm/s. Damit drucken Sie bis zu 500 Etiketten am Tag im Thermodirektdruck, hierbei wird kein Farbband zur Bedruckung benötigt. Verarbeiten Sie 1 Zoll / 25,4 mm Etikettenrollen zu Labels mit Texten, Barcodes oder grobe, niedrigauflösende Grafiken auf einer maximalen Druckbreite von 108 mm.
Mit den eingebauten Schnittstellen USB lässt sich der Drucker leicht an Ihren Computer anbinden. Der BP41 hat sich als Thermodrucker für Versandetiketten etabliert. Neben dem Versandwesen findet er auch im Einzelhandel, Gesundheitswesen oder in der Gastronomie Anwendung.
Im Lieferumfang ist eine Basis-Etikettensoftware als Vollversion sowie Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, USB-Anschlusskabel enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt
Modell:
Labelident BP41
Auflösung:
203 dpi
Materialführung:
mittig geführt
Druckgeschwindigkeit:
127 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Formatgleich:
Godex DT41
max. Druckbreite:
108 mm
Schnittstellen:
USB
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, labelident thermodirektdrucker, thermodirekt drucker, etikettendrucker 203dpi, Thermodirekt-Etikettendrucker, Thermodirekt, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, zebra etikettendrucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, zebra, Labelident-Drucker, Labelident Etikettendrucker, Labelident Thermodirektdrucker, Labelident
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.