| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-CPP056-148X210LR Herst.-Nr.: CPP056-148X210LR EAN/GTIN: 4059312075080 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Hinweisetiketten in 148 x 210 mm zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Versandstücke für mehr Vorsicht
- Permanent haftende Transportkennzeichen aus Papier sorgen für einen zuverlässigen Halt während des Transports
- Lieferumfang: 500 Versandhinweis Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Paketaufkleber (rot-schwarz) selbstklebend mit Piktogramm: durchgestrichene gestapelte Kartons; Übereinander stapeln verboten
- Weitere Anwendungen: Paketaufkleber, Kartonaufkleber, Umzugsetiketten, Versandetiketten, Signaletiketten, Lageretiketten, Logistiketiketten, Warnetiketten sowie Transportkennzeichen
500 selbstklebende Versandhinweise mit Piktogramm-Aufdruck "durchgestrichene gestapelte Kartons" (Übereinander stapeln verboten) für die Kennzeichnung auf Paketen, Kartons und Packstücken. Die Aufkleber in der Größe 148 x 210 mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert und verfügen über eine Trägerperfo.. Versandaufkleber aus Papier (rot-schwarz) sind permanent haftend und haben somit eine hohe Endfestigkeit. Folienetiketten sind gegenüber Papieretiketten wisch- & wetterfest sowie widerstandfähig gegen Wasser und Haushaltsreiniger. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Versandetikett | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Papier | Farbe: | rot-schwarz | Breite: | 148 mm | Höhe: | 210 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | matt | Trägerperforation: | Trägerperfo. | Rollenbreite: | 152 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, adress-etiketten auf rolle, adress etiketten, adress-etiketten labelident, Hinweisetiketten, Post-Etiketten, Paketaufkleber, Verpackungsaufkleber, Verpackungsetiketten, Versandetiketten, Versandaufkleber, Transportaufkleber, Transportetiketten, Warnetiketten |
| | |
| |