| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-CPP098WE Herst.-Nr.: CPP098WE EAN/GTIN: 4251322393462 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Hinweisetiketten in 105 x 74 mm zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Versandstücke für mehr Vorsicht
- Permanent haftende Papieretiketten mit Warnhinweisen sorgen für einen zuverlässigen Halt während des Transports
- Lieferumfang: 1000 Versandhinweis Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Paketaufkleber (weiß) selbstklebend mit Aufdrucktext: handle with care, Piktogramm: Pfeile - Glas - Schirm, Seite nach oben / Vor Nässe schützen / Zerbrechlich
- Weitere Anwendungen: Kartonaufkleber, Umzugsetiketten, Versandetiketten, Signaletiketten, Lageretiketten, Logistiketiketten, Warnetiketten sowie Transportkennzeichen
1.000 selbstklebende Warnetiketten mit Aufdruck "handle with care" für die Kennzeichnung auf Paketen, Kartons und Packstücken. Die Aufkleber in der Größe 105 x 74 mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert. Versandaufkleber aus Papier (weiß) sind permanent haftend und haben somit eine hohe Endfestigkeit. Folienetiketten sind gegenüber Papieretiketten wisch- & wetterfest sowie widerstandfähig gegen Wasser und Haushaltsreiniger. Artikelnummer: CPP098WE Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Versandetikett | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 105 mm | Höhe: | 74 mm | Aufdrucktext: | handle with care | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Rollenbreite: | 109 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verpackungskennzeichen Oben, Packstückorientierung Vor Nässe schützen, Verpackungsetikett Vor Nässe schützen, Verpackungskennzeichen Vor Nässe schützen, Packstückorientierung Vorsicht zerbrechlich, Verpackungsetikett Vorsicht zerbrechlich, Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warn-klebe-etikett oben, labelident warnetiketten, warnetikett papier, Hinweisetiketten, Post-Etiketten, Paketaufkleber, Transportaufkleber, Transportetiketten, Versandetiketten, Versandaufkleber, Verpackungsaufkleber, Verpackungsetiketten, Warnetiketten |
| | |
| |