Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandaufkleber - Zerbrechlich - mit Vorsicht behandeln - hier oben fragile - handle with care - 100 x 100 mm, 500 Warnetiketten, Papier weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Versandaufkleber - Zerbrechlich - mit Vorsicht behandeln - hier oben fragile - handle with care - 100 x 100 mm, 500 Warnetiketten, Papier weiß
Versandaufkleber - Zerbrechlich - mit Vorsicht behandeln - hier oben fragile - handle with care - 100 x 100 mm, 500 Warnetiketten, Papier weiß
Versandaufkleber - Zerbrechlich - mit Vorsicht behandeln - hier oben fragile - handle with care - 100 x 100 mm, 500 Warnetiketten, Papier weiß
Versandaufkleber - Zerbrechlich - mit Vorsicht behandeln - hier oben fragile - handle with care - 100 x 100 mm, 500 Warnetiketten, Papier weiß
Versandaufkleber - Zerbrechlich - mit Vorsicht behandeln - hier oben fragile - handle with care - 100 x 100 mm, 500 Warnetiketten, Papier weiß
Versandaufkleber - Zerbrechlich - mit Vorsicht behandeln - hier oben fragile - handle with care - 100 x 100 mm, 500 Warnetiketten, Papier weiß
Artikel-Nr.:
     C3500-CPP103-100X100WE-500
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     CPP103-100X100WE-500
EAN/GTIN:
     4059312073666
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Packstückorientierung Hier oben
Verpackungsetikett Hier oben
  • Selbstklebende Hinweisetiketten in 100 x 100 mm zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Versandstücke für mehr Vorsicht
  • Permanent haftende Papieretiketten mit Warnhinweisen sorgen für einen zuverlässigen Halt während des Transports
  • Lieferumfang: 500 Versandhinweis Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
  • Paketaufkleber (weiß) selbstklebend mit Aufdrucktext: fragile - handle with care, Piktogramm: Pfeile - Glas - Hände mit Karton, Zerbrechlich - mit Vorsicht behandeln - hier oben
  • Weitere Anwendungen: Kartonaufkleber, Umzugsetiketten, Versandetiketten, Signaletiketten, Lageretiketten, Logistiketiketten, Warnetiketten sowie Transportkennzeichen

500 selbstklebende Warnetiketten mit Aufdruck "fragile - handle with care" für die Kennzeichnung auf Paketen, Kartons und Packstücken.
Die Aufkleber in der Größe 100 x 100 mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert.
Versandaufkleber aus Papier (weiß) sind permanent haftend und haben somit eine hohe Endfestigkeit.
Folienetiketten sind gegenüber Papieretiketten wisch- & wetterfest sowie widerstandfähig gegen Wasser und Haushaltsreiniger.
Artikelnummer: CPP103-100X100WE-500
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Versandetikett
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Aufdrucktext:
fragile - handle with care
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Rollenbreite:
104 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Etiketten (ab € 0,01222* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,15*
€ 20,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.