Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS4608 Handscanner für 2D Code - USB, seriell (RS-232) - Anbindung: Kabel, Barcodescanner schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS4608 Handscanner für 2D Code - USB, seriell (RS-232) - Anbindung: Kabel, Barcodescanner schwarz
Zebra DS4608 Handscanner für 2D Code - USB, seriell (RS-232) - Anbindung: Kabel, Barcodescanner schwarz
Zebra DS4608 Handscanner für 2D Code - USB, seriell (RS-232) - Anbindung: Kabel, Barcodescanner schwarz
Artikel-Nr.:
     C3500-DS4608-HD7U2100AZW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS4608-HD7U2100AZW
EAN/GTIN:
     4059312148241
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
  • Robuster Zebra DS4608 Barcodescanner für den anspruchsvollen B2B-Einsatz.
  • Die Fähigkeit 2D Barcodes zu lesen, ermöglicht eine Bewältigung von vielen verschiedenen Aufgaben.
  • Lieferumfang: Zebra DS4608 inkl Anschlusskabel (USB), Scanner - Anbindung: Kabel
  • USB, seriell (RS-232) Schnittstelle für eine schnelle Datenübertragung.
  • Anwendungsgebiete: Inventur, Preisüberprüfung, Qualitätskontrolle, Herstellungsprozess und viele weitere Anwendungen in Ihrem Unternehmen.

Barcode Scanner Zebra DS4608 für das präzise Scannen und Transferieren von Barcodes. Der Kabele Barcodescanner erfasst 2D Barcodes sicher und zuverlässig. Außerdem hat der kostengünstige Handscanner dank einer robusten Bauweise einen gewissen Sturz- und Aufprallschutz und hat eine USB, seriell (RS-232) Schnittstelle, die eine schnelle Datenübertragung und eine einfache Integration in Ihr System garantiert. Aufgrund des leichten und ergonomischen Designs eignet sich der DS4608 Barcodescanner ideal für eine häufige Nutzung am Tag. Anwendung findet der Zebra Strichcode Scanner in erster Linie im Groß- und Einzelhandel, in der Lagerverwaltung, im Transportwesen und in der Logistik. Im Lagerumfang ist folgendes enthalten: Anschlusskabel (USB), Scanner
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Handscanner
Modell:
DS4608
Zusatzinfo:
Imager, High Density
Farbe:
schwarz
Schnittstellen:
USB | seriell (RS-232)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,85*
€ 227,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.