Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten auf DIN A4 Bogen - 105 x 148 mm - 2.000 Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Papier permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universaletiketten auf DIN A4 Bogen - 105 x 148 mm - 2.000 Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Papier permanent
Universaletiketten auf DIN A4 Bogen - 105 x 148 mm - 2.000 Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Papier permanent
Universaletiketten auf DIN A4 Bogen - 105 x 148 mm - 2.000 Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Papier permanent
Universaletiketten auf DIN A4 Bogen - 105 x 148 mm - 2.000 Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Papier permanent
Universaletiketten auf DIN A4 Bogen - 105 x 148 mm - 2.000 Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Papier permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-EBL105X148PP
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EBL105X148PP
EAN/GTIN:
     4251322325449
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Selbstklebende Vielzwecketiketten A4 in weiß - Ideal zur Verwendung als Kopieretiketten, Beschriftungsetiketten, Laserdrucker Etiketten und Tintenstrahldrucker Etiketten
  • Holzfreie und recyclebare Klebeetiketten für kurzzeitige Kennzeichnungen im Innenbereich - Formatgleich mit DHL 910-300-300 Common Label Bogenetiketten
  • Lieferumfang: 2000 Haftetiketten auf 500 DIN A4 Bögen in der Farbe weiß
  • Drucker Etiketten selbstklebend bedruckbar in Laser- und Inkjetdrucker oder Kopierer - Alternativ mit Schreibstiften individuell beschriftbar
  • Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Vielzwecketiketten, Büroetiketten, Inventuretiketten, Laser Etiketten, Warenkennzeichnung, Versandetiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS

Die rechteckigen Papieretiketten in der Größe 105 x 148 mm (Breite x Höhe) sind die kostengünstige und recyclebare Alternative für alle Anwendungen im Innenbereich ohne direkten Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit. Im Lieferumfang sind 2.000 Etiketten im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten.
Die Laseretiketten in weiß sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. In erster Linie finden die Etiketten ihren Einsatz für vielfältige Kennzeichnungen im Büro oder als Versandetiketten für die Kennzeichnung von Ihren Briefen, Paketen und anderen Versandstücken. Die Blattetiketten eignen sich allerdings auch für die Markierung und Kennzeichnung von Produkten, Geräten oder sonstigen Erzeugnissen.
Es gibt zwei Möglichkeiten wie Sie unsere Bogenetiketten selbst gestalten können. Auf der einen Seite können sie in einem Laserdrucker, Inkjetdrucker oder Kopierer bedruckt werden. Auf der anderen Seite lassen sich die Etiketten mit handelsüblichen Schreibstiften beschriften. Durch diese individuellen Kennzeichnungen kann es zu keinen Verwechslungen kommen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etiketten, DIN A4 Bogen
Druckverfahren:
Laser
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
105 mm
Höhe:
148 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Etiketten pro Blatt:
4
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Avery Zweckform 3483 | Avery Zweckform 3483-200 | Avery Zweckform 6120 | Avery Zweckform 6124 | Avery Zweckform 6601 | Herma 4627 | Herma 4676 | Herma 5063 | Herma 8630
Oberfläche:
matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Etiketten (ab € 0,00687* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,15*
€ 34,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,65*
€ 34,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,28*
€ 32,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 24,80*
€ 29,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,96*
€ 24,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.