| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-EBL60PP Herst.-Nr.: EBL60PP EAN/GTIN: 4251322325722 |
| |
|
| | |
| - Runde Klebeetiketten mit einem Durchmesser von 60 mm für universelle und kostengünstige Kennzeichnungen (z.B. als Markierungspunkte)
- Holzfreie und recyclebare Selbstklebe Papier Etiketten rund - Perfekt bei geringen Anforderungen an die Beständigkeit
- Lieferumfang: 6000 Laseretiketten rund auf 500 DIN A4 Bögen in weiß
- Passend für Ihren Laserdrucker, Farblaserdrucker und Kopierer - Störungsfreie Verarbeitung durch umlaufenden Sicherheitsrand
- Weitere Anwendungen: Auszeichnungsetiketten, Büroetiketten, Drucker Etiketten, Inventuretiketten, Inventar Sticker, Lageretiketten, Markierungspunkte, Preisetiketten, Warenetiketten
Die selbstklebenden Klebepunkte haben einen Durchmesser von 60 mm und sind somit ideal für universelle Kennzeichnungen. Denn die Papieretiketten setzen sich aus einem recyclebarem, holzfreiem Material und Acrylatklebstoff zusammen, welcher für den direkten Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln freigegeben ist und eine hohe Klebefestigkeit garantiert. Die 6.000 Klebeetiketten werden im wiederverschließbaren Stülpkarton geliefert. Die weißen Etiketten sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. Sie eignen sich ideal bei Kenzeichnungen mit geringen Anforderungen an die Beständigkeit. In erster Linie finden die Etiketten ihren Einsatz für die Büro-Kennzeichnungen, als Markierungspunkte, für die Inventarisierung oder für die Adress- und Versandetikettierung. Bedrucken Sie die Universal Etiketten in einem Laser-, Inkjetdrucker oder Kopierer. Desweiteren lassen sich die Laseretiketten mit handelsüblichen Folienstiften oder Kugelschreibern beschriften. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Etiketten, DIN A4 Bogen | Druckverfahren: | Laser | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß | Beschichtung: | unbeschichtet | Etiketten pro Blatt: | 12 | Klebstoff: | permanent | Formatgleich: | Avery Zweckform L3416-10 | Avery Zweckform L3416-100 | Oberfläche: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewertungspunkte, Markierungs-Punkte, Markierungspunkte, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, adress-etiketten auf a5-blättern, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Klebepunkte, runde Aufkleber, runde Klebeetiketten, Inventuretiketten, Organisationsetiketten, Farbpunkte, Beschriftungsetiketten, Vielzwecketikett, Mehrzwecketikett, Inkjet-Etiketten |
| | |
| |