Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Eco Papier Endlosetiketten 58 mm Breite matt unbeschichtet, permanent, Abziehhilfe durch längs geschlitztes Trägermaterial, 25 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermo-Eco Papier Endlosetiketten 58 mm Breite matt unbeschichtet, permanent, Abziehhilfe durch längs geschlitztes Trägermaterial, 25 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Thermo-Eco Papier Endlosetiketten 58 mm Breite matt unbeschichtet, permanent, Abziehhilfe durch längs geschlitztes Trägermaterial, 25 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Thermo-Eco Papier Endlosetiketten 58 mm Breite matt unbeschichtet, permanent, Abziehhilfe durch längs geschlitztes Trägermaterial, 25 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Thermo-Eco Papier Endlosetiketten 58 mm Breite matt unbeschichtet, permanent, Abziehhilfe durch längs geschlitztes Trägermaterial, 25 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Thermo-Eco Papier Endlosetiketten 58 mm Breite matt unbeschichtet, permanent, Abziehhilfe durch längs geschlitztes Trägermaterial, 25 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Thermo-Eco Papier Endlosetiketten 58 mm Breite matt unbeschichtet, permanent, Abziehhilfe durch längs geschlitztes Trägermaterial, 25 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Thermo-Eco Papier Endlosetiketten 58 mm Breite matt unbeschichtet, permanent, Abziehhilfe durch längs geschlitztes Trägermaterial, 25 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-E058Z1-TS-25M
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-E058Z1-TS-25M
EAN/GTIN:
     4059312152910
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermodirekt
    Materialname:
    Thermo-Eco Papier
    Farbe:
    weiß
    Breite:
    58 mm
    Beschichtung:
    unbeschichtet
    Druckertyp:
    Desktopdrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Drucken ohne Farbband
    Klebstoff:
    permanent
    Oberfläche:
    matt
    Rollenaußen-Ø:
    72 mm
    Rollenbreite:
    58 mm
    Rollenkern:
    1 Zoll (25,4 mm)
    Weitere Suchbegriffe: thermoetiketten 50x50mm, thermo-etiketten, thermoetiketten labelident, Endlosband, Endlosrollen, Endlos-Rolle, Etiketten ungestanzt, Endlosfolie, Endlos-Papier, Thermotransfer-Endlos, Etikettenrolle, Etiketten ungeschnitten, Rollenetiketten, Endlosetiketten
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,30*
      
    Preis gilt ab 15.000 Rollen
    1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,052* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Rolle
    ab 400 Rollen
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Rolle
    ab 800 Rollen
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 1,30*
    € 1,55
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.