Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Endlosetiketten 51 mm Breite hochglänzend, permanent, 33 lfm auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, Inkjet Etiketten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Papier Endlosetiketten 51 mm Breite hochglänzend, permanent, 33 lfm auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 51 mm Breite hochglänzend, permanent, 33 lfm auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 51 mm Breite hochglänzend, permanent, 33 lfm auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 51 mm Breite hochglänzend, permanent, 33 lfm auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 51 mm Breite hochglänzend, permanent, 33 lfm auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 51 mm Breite hochglänzend, permanent, 33 lfm auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 51 mm Breite hochglänzend, permanent, 33 lfm auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-GPP051Z40-33M
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-GPP051Z40-33M
EAN/GTIN:
     4059312152859
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermotransfer oder Inkjet
    Materialname:
    Papier
    Farbe:
    weiß
    Breite:
    51 mm
    Beschichtung:
    beschichtet
    Druckertyp:
    Standard- und Industriedrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Wachs/Harz
    Klebstoff:
    permanent
    Oberfläche:
    hochglänzend
    Rollenaußen-Ø:
    95 mm
    Rollenbreite:
    55 mm
    Rollenkern:
    1,57 Zoll (40 mm)
    Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermoetiketten 50x50mm, computeretiketten weiß, endlosetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjet-Etiketten Rolle, Tintenstrahl-Etiketten, Etiketten für Inkjet-Drucker, Etiketten für Tintenstrahldrucker, Inkjetetiketten für Rollendrucker, Tintenstrahletiketten für Rollendrucker, Etiketten für Epson, Etiketten für Primera
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,35*
      
    Preis gilt ab 7.500 Rollen
    1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,10152* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Rolle
    ab 400 Rollen
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Rolle
    ab 800 Rollen
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.