Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Band
>
Papierband
>
Artikel
Papier-Band 76 mm Breite, weiß matt unbeschichtet, permanent, Abziehhilfe durch längs geschlitztes Trägermaterial, 30 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-EF-PP076Z1-TS-30M
Hersteller:
Labelident
Herst.-Nr.:
EF-PP076Z1-TS-30M
EAN/GTIN:
4059312152941
Suchbegriffe:
Papierband
papierband
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Endlos-Material (ungestanzt)
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
76 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Wachs
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
75 mm
Rollenbreite:
76 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
... >
Etiketten auf Rolle-Papier
>
Papier Thermotransfer
>
Papier weiß unbeschichtet permanent
Weitere Suchbegriffe:
Endlosband
,
Endlosrollen
,
Endlos-Rolle
,
Etiketten ungestanzt
,
Endlosfolie
,
Endlos-Papier
,
Thermotransfer-Endlos
,
Etikettenrolle
,
Etiketten ungeschnitten
,
Rollenetiketten
,
Endlosetiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,69*
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,05634* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,88*
€ 12,95
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen