Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Top Papier Endlosetiketten 79 mm Breite matt beschichtet, permanent, Abziehhilfe durch längs geschlitztes Trägermaterial, 30 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermo-Top Papier Endlosetiketten 79 mm Breite matt beschichtet, permanent, Abziehhilfe durch längs geschlitztes Trägermaterial, 30 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Thermo-Top Papier Endlosetiketten 79 mm Breite matt beschichtet, permanent, Abziehhilfe durch längs geschlitztes Trägermaterial, 30 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Thermo-Top Papier Endlosetiketten 79 mm Breite matt beschichtet, permanent, Abziehhilfe durch längs geschlitztes Trägermaterial, 30 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Thermo-Top Papier Endlosetiketten 79 mm Breite matt beschichtet, permanent, Abziehhilfe durch längs geschlitztes Trägermaterial, 30 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Thermo-Top Papier Endlosetiketten 79 mm Breite matt beschichtet, permanent, Abziehhilfe durch längs geschlitztes Trägermaterial, 30 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Thermo-Top Papier Endlosetiketten 79 mm Breite matt beschichtet, permanent, Abziehhilfe durch längs geschlitztes Trägermaterial, 30 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Thermo-Top Papier Endlosetiketten 79 mm Breite matt beschichtet, permanent, Abziehhilfe durch längs geschlitztes Trägermaterial, 30 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-TT079Z1-TS-30M
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-TT079Z1-TS-30M
EAN/GTIN:
     4059312152927
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermodirekt
    Materialname:
    Thermo-Top Papier
    Farbe:
    weiß
    Breite:
    79 mm
    Beschichtung:
    beschichtet
    Druckertyp:
    Desktopdrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Drucken ohne Farbband
    Klebstoff:
    permanent
    Oberfläche:
    matt
    Rollenaußen-Ø:
    79 mm
    Rollenbreite:
    79 mm
    Rollenkern:
    1 Zoll (25,4 mm)
    Weitere Suchbegriffe: thermoetiketten labelident, thermo-etiketten, thermoetiketten 25mm, Endlosband, Endlosrollen, Endlos-Rolle, Etiketten ungestanzt, Endlosfolie, Endlos-Papier, Thermotransfer-Endlos, Etikettenrolle, Etiketten ungeschnitten, Rollenetiketten, Endlosetiketten
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,95*
      
    Preis gilt ab 15.000 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,065* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Rolle
    ab 400 Rollen
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Rolle
    ab 800 Rollen
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.