Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Etikettenrolle
>
Artikel
Etiketten High Gloss 50,8 x 25,4 mm, hochglänzend, 1.150 Thermotransfer Etiketten auf 1 Rolle/n, permanent, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-ERJ-GPP051X025Z40
Hersteller:
Labelident
Herst.-Nr.:
ERJ-GPP051X025Z40
EAN/GTIN:
4251322320482
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Glossy Etiketten (51 x 25 mm) für Epson C3400/3500 - Ideal für den farbigen Etikettendruck in fotorealistischer Qualität
Inkjet Haftetiketten aus Papier mit Rollenbreite 54 mm und RollenaußenØ 95 mm - Ideal für stark haftende Verklebungen mit gestochen scharfen Aufdrucken
Lieferumfang: 1150 Tintenstrahl-Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 1,57 Zoll (40 mm) Rollenkern
Druckverfahren: Thermotransfer oder Inkjet - Farbige Druckbilder dank wasserbasierten und pigmentierten Tintenpatronen
Weitere Anwendungen: Lebensmitteletiketten, Kosmetiketiketten, Flaschenetiketten, Preisetiketten
Die permanent haftenden Inkjet Etiketten in weiß sind rechteckig mit einer Größe von 50,8 x 25,4 mm. Dank ihrer besonderen Beschichtung erzielen die hochglänzenden Etiketten in Kombination mit den passenden Tintendruckerpatronen farbige Druckbilder in exzellenter Qualität. Außerdem kommen Farbverläufe und -übergänge optimal zur Geltung. Durch diese fotorealistischen Aufdrucke können Sie Ihre Produkte und Erzeugnisse optisch ansprechend kennzeichnen.
Dank des mehrfarbigen Etikettendruckes ergeben sich vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Besonders nützlich sind sie wenn es um die resistente Kennzeichnung von Lebensmitteln oder Kosmetikartikeln geht. Ob auf Papier, Metall, Glas, Holz, Werk- oder Kunststoff - Die glossy Etiketten haften auf sämtlichen Untergründen zuverlässig. Damit sind sie ein absolutes Muss für das breite Sortiment in jedem Handelsgeschäft.
Die Etiketten auf Rolle sind für den Einsatz in Inkjet-Druckern der Hersteller Epson und Primera, aber auch für das Bedrucken in Thermotransferdruckern der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB und viele mehr geeignet. Im Thermotransferdruck wie auch im Inkjet-Verfahren können Sie die Etiketten individuell bedrucken.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etiketten High Gloss
Kompatibilität:
Epson C3400/3500
Druckverfahren:
Thermotransfer oder Inkjet
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
50,8 mm
Höhe:
25,4 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Klebstoff:
permanent
Druckerkompatibilität:
Epson C3400/3500
Oberfläche:
hochglänzend
Rollenaußen-Ø:
95 mm
Rollenbreite:
54 mm
Rollenkern:
1,57 Zoll (40 mm)
... >
Etiketten auf Rolle-Papier
>
Papier Ink-Jet
>
Papier weiß glossy Inkjet Epson
Weitere Suchbegriffe:
Fotoetikett
,
Hochglanzetikett
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
thermotransfer-etiketten labelident
,
etiketten rolle
,
etikettenrolle 2 x 2 cm
,
Inkjet-Etiketten
,
Inkjet-Etiketten Rolle
,
Tintenstrahl-Etiketten
,
Etiketten für Inkjet-Drucker
,
Etiketten für Tintenstrahldrucker
,
Inkjetetiketten für Rollendrucker
,
Tintenstrahletiketten für Rollendrucker
,
Etiketten für Epson
,
Etiketten für Primera
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,44*
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 1.150 Etiketten (ab € 0,003* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,91*
€ 16,55
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen