Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Etikettenrolle
>
Artikel
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Ultimate 3000T - 50,8 x 25,4 mm - 2.580 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-ERT-A-Z-051X025Z1-ER
Hersteller:
Labelident
Herst.-Nr.:
ERT-A-Z-051X025Z1-ER
EAN/GTIN:
4059312085881
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Hochwertige Thermotransfer Haftetiketten auf Rolle in 51 x 25 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Zebra 880247-025D Etiketten
Hochbeständige Polyester Etiketten mit Rollenbreite 54 mm und RollenaußenØ 114 mm - Wisch-, kratz- & reißfest sowie UV-beständig
Lieferumfang: 2580 Zebra Z-Ultimate 3000T kompatible Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) - Passgenau für alle Zebra Desktopdrucker
Druckverfahren der Rollen Etiketten: Thermotransfer - Wir empfehlen Ihnen ein Harz Farbband für kratzfeste Druckergebnisse
Weitere Anwendungen: Barcodeetiketten, Inventaretiketten, Typenschild Etiketten, Versandetiketten
Die Zebra kompatiblen Etiketten von Labelident passen in jeden Desktopdrucker des Herstellers Zebra. Mit dem Maßen 50,8 x 25,4 mm sind sie formatgleich zu Zebra 880247-025D. Diese Folienetiketten zeichen sich durch ihre Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit sowie Lösungsmittel- und Chemikalienbeständigkeit aus. Aufgrund des hochbeständigen Materials sind die Etiketten sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich bestens geeignet. Die zahlreichen kompatiblen Etikettenformate und -größen sind für ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten verwendbar.
Polyesteretiketten eignen sich perfekt als Barcodeetiketten, Typenschild Etiketten, zur Inventarisierung sowie zur AUTO-ID-Kennzeichnung. Aufgrund des hochbeständigen Materials sind die Etiketten sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich bestens geeignet. Auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen bleiben die Thermotransferetiketten zuverlässig haften.
Bedrucken Sie die Thermoetiketten schnell und wirtschaftlich im Thermotransferverfahren. Mit einem Harz-Farbband erhalten Sie kratzfeste Druckergebnisse. Der Farbbandverbrauch beläuft sich auf 74,3m.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
weiß
Breite:
50,8 mm
Höhe:
25,4 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Zebra 880247-025D
Oberfläche:
satinweiß
Rollenaußen-Ø:
114 mm
Rollenbreite:
54 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
... >
Etiketten auf Rolle-Folie
>
Polyester
>
Polyester weiß glänzend permanent
Weitere Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
thermotransfer-etiketten labelident
,
etiketten rolle
,
etikettenrolle 2 x 2 cm
,
barcodeetiketten
,
Thermotransferetiketten
,
kompatibel Zebra Etikettendrucker
,
Etiketten für Zebra Thermotransferdrucker
,
Thermotransferdrucker-etiketten
,
Polyester-Etiketten
,
folien-etiketten
,
Etiketten passend für Zebra Drucker
,
zebra barcodeetiketten
,
Zebra kompatible Etiketten
,
Zebra Labels
,
Zebra Rolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,20*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 2.580 Etiketten (ab € 0,00473* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,45*
€ 57,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,22*
€ 56,19
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 40,48*
€ 48,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,37*
€ 46,85
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 32,81*
€ 39,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,05*
€ 34,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,29*
€ 26,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 17,34*
€ 20,63
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen