| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3500-ERT-E100X070-2300 Herst.-Nr.: ERT-E100X070-2300 EAN/GTIN: 4059312147442 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - BPA-freie Thermodirektetiketten in 100 x 70 mm für den Versand mit gängigen Versanddienstleistern wie DHL (DHL 910-300-815 Common Label, Format für DHL Warenpost)
- Frankier-Etiketten für Kennzeichnungen im Logistik-Bereich - Formatgleich mit DHL 910-300-815 Common Label, Format für DHL Warenpost Rollenetiketten mit Rollenbreite 103 mm und RollenaußenØ 190 mm
- Lieferumfang: 2300 Thermo Versandaufkleber auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
- Druckverfahren: Thermodirekt - Kostengünstige Bedruckung ohne zusätzliches Thermotransfer-Farbband
- Weitere Anwendungen: Thermoetiketten für Online Frankierung, Logistiketiketten, Palettenetiketten, Paketetiketten, Retourenetiketten, Versand Etiketten
Der Klebstoff (permanent) der Labelident Versandetiketten sorgt für einen zuverlässigen Halt auf Ihren Versandstücken. Somit stellen Sie sicher, dass die Ware korrekt beim Kunden ankommt. Die Größe 100 x 70 mm ist kompatibel zu gängigen Formaten verschiedener Dienstleister wie bspw. DHL. Im Lieferumfang sind 2.300 Haftetiketten auf 1 Rolle (n) enthalten, was perfekt für Firmen mit hohem Versandaufkommen ist. Weitere Anwendungsgebiete der Versandlabel sind Maschinenbau, Antriebs- und Steuerungstechnik sowie die Automobilbranche. Diese Papier Etiketten im Versandetikettenformat eignen sich außerdem auch für den Einsatz als Palettenetiketten, für den Versand großer Warenmengen oder für die kurzzeitige Lagerung Ihrer Lieferungen. Hierbei ermöglichen Ihnen die Lageretiketten eine schnelle Identifikation eingelagerter Rohmaterialien oder Warenbestände und erleichtern damit die Organisation des Lagers. Zum Druck auf den Versand Etiketten ist kein weiteres Verbrauchsmaterial nötig. Das thermoempfindliche Material der Etiketten verfärbt sich durch Hitzeeinwirkung selbst. Selbstklebende Versandetiketten aus Thermodirektmaterial sind damit die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Versandkennzeichnung und bleiben während der Zeit des Transports problemlos lesbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Thermodirekt-Etiketten | Druckverfahren: | Thermodirekt | Materialname: | Thermo-Eco Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 100 mm | Höhe: | 70 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Drucken ohne Farbband | Klebstoff: | permanent | Formatgleich: | DHL 910-300-815 Common Label | Format für DHL Warenpost | Oberfläche: | matt | Rollenaußen-Ø: | 190 mm | Rollenbreite: | 103 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermodirekt-etiketten 76mm, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Adress-Etikett auf Rolle, Etiketten für Thermodrucker, Thermo Haftetiketten, Thermodirektetiketten, Etiketten für Thermodirektdruck, Thermopapier Etiketten, Versandaufkleber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |