Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1.400 Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm), Thermo-Eco Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1.400 Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm), Thermo-Eco Papier
Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1.400 Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm), Thermo-Eco Papier
Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1.400 Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm), Thermo-Eco Papier
Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1.400 Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm), Thermo-Eco Papier
Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1.400 Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm), Thermo-Eco Papier
Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1.400 Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm), Thermo-Eco Papier
Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1.400 Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm), Thermo-Eco Papier
Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1.400 Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm), Thermo-Eco Papier
Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1.400 Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm), Thermo-Eco Papier
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-E102X150Z40-P1400
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-E102X150Z40-P1400
EAN/GTIN:
     4059312143079
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • BPA-freie Thermodirektetiketten in 102 x 150 mm - Frankier-Etiketten für den Versand mit gängigen Versanddienstleistern wie DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS
  • Thermo Haftetiketten für Kennzeichnungen im Logistik-Bereich - Rollenbreite 104 mm und Rollenaußendurchmesser 197 mm
  • Lieferumfang: 1400 Thermo Versand-Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 1,57 Zoll (40 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
  • Druckverfahren: Thermodirekt - Kostengünstige Bedruckung ohne zusätzliches Thermotransfer-Farbband
  • Weitere Anwendungen: Thermoetiketten für Online Frankierung, Logistiketiketten, Palettenetiketten, Paketetiketten, Retourenetiketten, Versand Etiketten

Labelident Versandetiketten eignen sich hervorragend bei kurzfristiger Einsatzdauer und geringeren Anforderungen an die Beständigkeit. Der Klebstoff (permanent) der Labelident Versandetiketten sorgt für einen zuverlässigen Halt auf Ihren Versandstücken. Somit stellen Sie sicher, dass die Ware korrekt beim Kunden ankommt. Die Größe 101,6 x 150 mm ist kompatibel zu gängigen Formaten verschiedener Dienstleister wie bspw. DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS. Im Lieferumfang sind 1.400 Haftetiketten auf 1 Rolle(n) enthalten, was perfekt für Firmen mit hohem Versandaufkommen ist. Weitere Anwendungsgebiete der Versandlabel sind Maschinenbau, Antriebs- und Steuerungstechnik sowie die Automobilbranche.
Diese Papier Etiketten im Versandetikettenformat eignen sich außerdem auch für den Einsatz als Palettenetiketten, für den Versand großer Warenmengen oder für die kurzzeitige Lagerung Ihrer Lieferungen. Hierbei ermöglichen Ihnen die Lageretiketten eine schnelle Identifikation eingelagerter Rohmaterialien oder Warenbestände und erleichtern damit die Organisation des Lagers.
Zum Druck auf den Versand Etiketten ist kein weiteres Verbrauchsmaterial nötig. Das thermoempfindliche Material der Etiketten verfärbt sich durch Hitzeeinwirkung selbst. Selbstklebende Versandetiketten aus Thermodirektmaterial sind damit die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Versandkennzeichnung und bleiben während der Zeit des Transports problemlos lesbar.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Eco Papier
Farbe:
weiß
Breite:
101,6 mm
Höhe:
150 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Trägerperforation:
Trägerperfo.
Rollenaußen-Ø:
197 mm
Rollenbreite:
104 mm
Rollenkern:
1,57 Zoll (40 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle 100 x 150mm, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Adress-Etikett auf Rolle, Frankieretiketten, Frankier-Etiketten, Logistiketiketten, Etiketten für Thermodrucker, Thermo Haftetiketten, Thermodirektetiketten, Etiketten für Thermodirektdruck, Thermopapier Etiketten, Versandaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.400 Etiketten (ab € 0,00624* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,17*
€ 26,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,58*
€ 25,68
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,47*
€ 23,17
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 18,10*
€ 21,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.