Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandetiketten auf Rolle 103 x 199 mm, 1 Palette mit 936 Rollen (234.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, 1 Zoll (25,4 mm) Kern


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Versandetiketten auf Rolle 103 x 199 mm, 1 Palette mit 936 Rollen (234.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Versandetiketten auf Rolle 103 x 199 mm, 1 Palette mit 936 Rollen (234.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Versandetiketten auf Rolle 103 x 199 mm, 1 Palette mit 936 Rollen (234.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Versandetiketten auf Rolle 103 x 199 mm, 1 Palette mit 936 Rollen (234.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Versandetiketten auf Rolle 103 x 199 mm, 1 Palette mit 936 Rollen (234.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Versandetiketten auf Rolle 103 x 199 mm, 1 Palette mit 936 Rollen (234.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Versandetiketten auf Rolle 103 x 199 mm, 1 Palette mit 936 Rollen (234.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Versandetiketten auf Rolle 103 x 199 mm, 1 Palette mit 936 Rollen (234.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Versandetiketten auf Rolle 103 x 199 mm, 1 Palette mit 936 Rollen (234.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Versandetiketten auf Rolle 103 x 199 mm, 1 Palette mit 936 Rollen (234.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-E103X199Z1-PAL
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-E103X199Z1-PAL
EAN/GTIN:
     4059312126119
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • BPA-freie Thermodirektetiketten in 103 x 199 mm auf einer Palette für Großverbraucher - Kostenloser Versand per Spedition innerhalb Deutschlands
  • Thermo Haftetiketten aus Thermo-Eco Papier mit Rollenbreite 106 mm und RollenaußenØ 101 mm für den Versand mit gängigen Versanddienstleistern wie DHL - Formatgleich mit DHL 910-300-600 Common Label, DHL 910-300-601 Common Label Rollenetiketten
  • Lieferumfang: 234000 Thermo Haftetiketten auf 936 Rollen mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern, Lieferung auf einer kostensparenden Palette (Verpackungsmaß 120 x 80 x 123 cm)
  • Druckverfahren: Thermodirekt - Kostengünstige Bedruckung ohne zusätzliches Thermotransfer-Farbband in Ihrem CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC oder Zebra Desktopdrucker
  • Weitere Anwendungen: Thermoetiketten für Online Frankierung, Logistiketiketten, Palettenetiketten, Paketetiketten, Retourenetiketten, Versand Etiketten

Labelident Versandetiketten eignen sich hervorragend bei kurzfristiger Einsatzdauer und geringeren Anforderungen an die Beständigkeit. Der Klebstoff (permanent) sorgt für einen zuverlässigen Halt auf Versandstücken. Somit stellen Sie sicher, dass die Ware korrekt beim Kunden ankommt. Die Größe 103 x 199 mm ist kompatibel zu Formaten verschiedener Dienstleister wie bspw. DHL. Im Lieferumfang sind 234.000 Etiketten auf 936 Rolle(n) enthalten (250 Etiketten pro Einzelrolle), was perfekt für Firmen mit hohem Versandaufkommen ist.
Zum Druck auf den Versand Etiketten ist kein weiteres Verbrauchsmaterial nötig. Das thermoempfindliche Material der Etiketten verfärbt sich durch Hitzeeinwirkung selbst. Selbstklebende Versandetiketten aus Thermodirektmaterial sind damit die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Versandkennzeichnung und bleiben während der Zeit des Transports problemlos lesbar.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Eco Papier
Farbe:
weiß
Breite:
103 mm
Höhe:
199 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
DHL 910-300-600 Common Label | DHL 910-300-601 Common Label
Oberfläche:
matt
Trägerperforation:
Trägerperfo.
Rollenaußen-Ø:
101 mm
Rollenbreite:
106 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, labelident thermodirekt-etiketten, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Thermodirekt, Etiketten für Thermodrucker, Thermodruck, Thermo Haftetiketten, Thermodirektetiketten, Direktdruck, Etiketten für Thermodirektdruck, Thermopapier Etiketten, beschichtete Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.100,08*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 234.000 Etiketten (ab € 0,00898* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 2.395,34*
€ 2.850,45
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 2.357,04*
€ 2.804,88
pro Palette
ab 3 Paletten
€ 2.303,93*
€ 2.741,68
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 2.242,66*
€ 2.668,77
pro Palette
ab 6 Paletten
€ 2.190,96*
€ 2.607,24
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 2.110,62*
€ 2.511,64
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 2.100,08*
€ 2.499,10
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.