Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Thermoetiketten
>
Artikel
Thermoetiketten Polypropylen 57,15 x 31,75 mm, 4.200 Thermodirekt Folienetiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß, permanent
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-ERT-FD057X032-4200
Hersteller:
Labelident
Herst.-Nr.:
ERT-FD057X032-4200
EAN/GTIN:
4059312148500
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
BPA-freie Thermoetiketten in der Größe 57 x 32 mm für flexible und feuchtigkeitsbeständige Kennzeichnungen
Thermo Haftetiketten aus wisch- und kratzfester Thermodirekt-Folie (Polypropylen) mit Rollenbreite 60 mm und RollenaußenØ 179 mm
Lieferumfang: 4200 Thermo Klebeetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
Druckverfahren: Thermodirekt - Bedruckung ohne Zukauf eines Thermotransfer-Farbbandes
Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Artikelkennzeichnung, Barcode Etiketten, Industrieetiketten, Kartonbeschriftung, Paketaufkleber, Preisetiketten, Transportetiketten, Verpackungsetiketten
Die permanent haftenden Etiketten sind weiß in der Größe 57,15 x 31,75 mm und bestehen aus einer besonderen Polypropylen-Folie. Polypropylen - kurz PP - ist ein spezielles Material, welches dank seiner hohen Flexibilität und des starken Acryl-Klebstoffes problemlos auf verschiedenen, unebenen Oberflächen haftet. Das PP-Material steht außerdem für eine starke Wisch- und Kratzfestigkeit, sowie für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit.
Die matten Etiketten sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. In erster Linie eignen sich die recyclebaren Thermoetiketten ideal für kurzfristige Kennzeichnungen im Einzelhandel, im Gesundheitswesen und in der Transport- und Logistikbranche, beispielsweise als Barcode- oder Verpackungsetiketten.
Im Thermodirektdruck können Sie die Polypropylen-Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Bei diesem Druckverfahren benötigen Sie kein Thermotransfer- Farbband, da das Thermodirekt-Etikettenmaterial durch reine Hitzeeinwirkung bedruckt wird. Die PP Etiketten sind für den Einsatz in Standard- und Industriedrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermodirekt Folie
Farbe:
weiß
Breite:
57,15 mm
Höhe:
31,75 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
179 mm
Rollenbreite:
60 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
... >
Etiketten auf Rolle-Folie
>
Polypropylen
>
Polypropylen weiß permanent
Weitere Suchbegriffe:
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
folienetikett weiß rolle
,
folien-etiketten weiss
,
folien etiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,91*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 4.200 Etiketten (ab € 0,00284* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,13*
€ 31,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,32*
€ 30,13
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 23,94*
€ 28,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,22*
€ 27,63
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 21,88*
€ 26,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen