| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3500-ERT-FD100X150Z1-500 Herst.-Nr.: ERT-FD100X150Z1-500 EAN/GTIN: 4059312148548 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - BPA-freie Thermoetiketten in der Größe 100 x 150 mm für flexible und feuchtigkeitsbeständige Kennzeichnungen
- Thermo Haftetiketten aus wisch- und kratzfester Thermodirekt-Folie (Polypropylen) mit Rollenbreite 103 mm und RollenaußenØ 119 mm
- Lieferumfang: 500 Thermo Klebeetiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Desktopdrucker
- Druckverfahren: Thermodirekt - Bedruckung ohne Zukauf eines Thermotransfer-Farbbandes
- Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Artikelkennzeichnung, Barcode Etiketten, Kartonbeschriftung, Industrietiketten, Paketaufkleber, Preisetiketten, Transportetiketten, Verpackungsetiketten
Die permanent haftenden Etiketten sind weiß in der Größe 100 x 150 mm und bestehen aus einer besonderen Polypropylen-Folie. Polypropylen - kurz PP - ist ein spezielles Material, welches dank seiner hohen Flexibilität und des starken Acryl-Klebstoffes problemlos auf verschiedenen, unebenen Oberflächen haftet. Das PP-Material steht außerdem für eine starke Wisch- und Kratzfestigkeit, sowie für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit. Die matten Etiketten sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. In erster Linie eignen sich die recyclebaren Thermoetiketten ideal für kurzfristige Kennzeichnungen im Einzelhandel, im Gesundheitswesen und in der Transport- und Logistikbranche, beispielsweise als Barcode- oder Verpackungsetiketten. Im Thermodirektdruck können Sie die Polypropylen-Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Bei diesem Druckverfahren benötigen Sie kein Thermotransfer- Farbband, da das Thermodirekt-Etikettenmaterial durch reine Hitzeeinwirkung bedruckt wird. Die PP Etiketten sind für den Einsatz in Desktopdrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Thermodirekt-Etiketten | Druckverfahren: | Thermodirekt | Materialname: | Thermodirekt Folie | Farbe: | weiß | Breite: | 100 mm | Höhe: | 150 mm | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Desktopdrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Drucken ohne Farbband | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | matt | Rollenaußen-Ø: | 119 mm | Rollenbreite: | 103 mm | Rollenkern: | 1 Zoll (25,4 mm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle 100 x 150mm, adress etiketten, adress-etiketten weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |