Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Adressetiketten
>
Artikel
Linerless Versandetiketten auf Rolle 102 mm x 1.200 lfm, Adress-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 12 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm), Thermo-Top Papier
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-ERT-LL-102Z1-12
Hersteller:
UPM
Herst.-Nr.:
ERT-LL-102Z1-12
EAN/GTIN:
4059312155492
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
BPA-freie Thermodirekt Etiketten in 102 mm x 1200 lfm für den Versand mit gängigen Versanddienstleistern wie DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS
Linerless Etiketten Thermo für weniger Rollenwechsel - Rollenbreite 102 mm und Rollenaußendurchmesser 112 mm - Formatgleich mit DHL 910-300-690
Lieferumfang: 1200 lfm Thermo Versand-Etiketten auf 12 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Desktopdrucker
Druckverfahren: Thermodirekt - Kostengünstige Bedruckung ohne zusätzliches Thermotransfer-Farbband
Weitere Anwendungen: Thermoetiketten für Online Frankierung, Logistiketiketten, Palettenetiketten, Paketetiketten, Retourenetiketten, Versand Etiketten
Der Klebstoff (permanent) der Labelident Linerless Versandetiketten sorgt für einen zuverlässigen Halt auf Ihren Versandstücken. Somit stellen Sie sicher, dass die Ware korrekt beim Kunden ankommt. Die Größe 102 mm x 1.200 lfm ist kompatibel zu gängigen Formaten verschiedener Dienstleister wie bspw. DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS. Weitere Anwendungsgebiete der Versandlabel sind Maschinenbau, Antriebs- und Steuerungstechnik sowie die Automobilbranche.
Diese Papier Etiketten im Versandetikettenformat eignen sich außerdem auch für den Einsatz als Palettenetiketten, für den Versand großer Warenmengen oder für die kurzzeitige Lagerung Ihrer Lieferungen. Hierbei ermöglichen Ihnen die Lageretiketten eine schnelle Identifikation eingelagerter Rohmaterialien oder Warenbestände und erleichtern damit die Organisation des Lagers.
Zum Druck auf den Versand Etiketten ist kein weiteres Verbrauchsmaterial nötig. Das thermoempfindliche Material der Etiketten verfärbt sich durch Hitzeeinwirkung selbst. Selbstklebende Versandetiketten aus Thermodirektmaterial sind damit die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Versandkennzeichnung und bleiben während der Zeit des Transports problemlos lesbar.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Top Papier
Farbe:
weiß
Breite:
102 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
DHL 910-300-690
Oberfläche:
leicht glänzend
Rollenaußen-Ø:
112 mm
Rollenbreite:
102 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
... >
Etiketten auf Rolle-Papier
>
Papier Thermodirekt
>
Thermo Eco permanent
Weitere Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
,
Etikettenrolle
,
Rollen-Etiketten
,
Rollenetiketten
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
thermodirekt-etiketten 100x100mm
,
adress etiketten
,
adress-etiketten weiß
,
Adress-Etikett auf Rolle
,
Frankieretiketten
,
Frankier-Etiketten
,
Logistiketiketten
,
Etiketten für Thermodrucker
,
Thermo Haftetiketten
,
Thermodirektetiketten
,
Etiketten für Thermodirektdruck
,
Thermopapier Etiketten
,
Versandaufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 71,98*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.200 Meter (ab € 0,05999* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 111,19*
€ 132,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 108,69*
€ 129,34
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 107,40*
€ 127,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 100,91*
€ 120,08
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 88,75*
€ 105,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 84,01*
€ 99,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 83,43*
€ 99,28
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 82,85*
€ 98,59
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 82,27*
€ 97,90
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 81,69*
€ 97,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 71,98*
€ 85,66
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen