Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Etikettenrolle
>
Artikel
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000T - 57,15 x 101,6 mm - 700 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-ERT-MP-Z-057X102Z1-ER
Hersteller:
Labelident
Herst.-Nr.:
ERT-MP-Z-057X102Z1-ER
EAN/GTIN:
4059312085577
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Hochwertige Thermotransfer Haftetiketten auf Rolle in 57 x 102 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Zebra 3007204-T Etiketten
Selbstklebende Papier-Etiketten beschichtet - Wischfest und perfekt für kurzfristige Kennzeichnungen mit Rollenbreite 60 mm und Rollenaußen-Ø 115 mm
Lieferumfang: 700 Zebra Z-Select 2000T kompatible Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern - Passgenau für alle Zebra Desktopdrucker
Druckverfahren der Rollen-Etiketten: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Wachs/Harz Farbband für wischfeste Druckergebnisse
Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Barcodeetiketten, Lebensmitteletiketten, Produktetiketten, Versandetiketten
Die Zebra kompatiblen Etiketten von Labelident passen in jeden Desktopdrucker des Herstellers Zebra. Mit dem Maßen 57,15 x 101,6 mm sind sie formatgleich zu Zebra 3007204-T. Die Etiketten beschichtet aus Papier sind holfzrei sowie recyclebar. Sie zeichnen sich durch ihre ausgezeichnete Druckqualität aus und sind besonders kostengünstig im Anschaffungspreis. Die zahlreichen kompatiblen Etikettenformate und -größen sind für ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten verwendbar.
Papieretiketten eignen sich hervorragend für Anwendungen in Ihrem Büro, Lager, Handel und Logistik. Sie zeichnen sich besonders bei kurzfristigen Kennzeichnungen mit geringen Anforderungen an die Beständigkeit aus. Bedrucken Sie die Etiketten beispielsweise als Adressetiketten, Barcodeetiketten, Lebensmitteletiketten, Produktetiketten und Versandetiketten.
Bedrucken Sie die Thermoetiketten schnell und wirtschaftlich im Thermotransferverfahren. Mit einem Wachs/Harz- Farbband erzielen Sie wischfeste Druckergebnisse. Bedrucken Sie große Stückzahlen besonders wirtschaftlich und mit hoher Geschwindigkeit. Der Farbbandverbrauch beläuft sich auf 73,9m.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
57,15 mm
Höhe:
101,6 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Wachs/Harz
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Zebra 3007204-T
Oberfläche:
leicht glänzend
Trägerperforation:
Trägerperfo.
Rollenaußen-Ø:
115 mm
Rollenbreite:
60 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
... >
Etiketten auf Rolle-Papier
>
Papier Thermotransfer
>
Papier weiß beschichtet permanent
Weitere Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
,
Etikettenrolle
,
Rollen-Etiketten
,
Rollenetiketten
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
thermotransfer etiketten papier rolle
,
adress etiketten
,
adress-etiketten weiß
,
Thermotransferetiketten
,
Papier Etikettenrolle
,
Etikettenrolle Thermotransfer
,
Etiketten für Thermotransferdrucker
,
Etiketten passend für Zebra Drucker
,
Zebra kompatible Etiketten
,
Etiketten für Zebra Drucker
,
Zebra Labels
,
Zebra Rolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,37*
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 700 Etiketten (ab € 0,00339* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,27*
€ 13,41
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen