Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten, 38 x 21 mm, 3.400 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, weiß, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, ablösbar


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten, 38 x 21 mm, 3.400 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, weiß, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, ablösbar
Thermotransfer-Etiketten, 38 x 21 mm, 3.400 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, weiß, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, ablösbar
Thermotransfer-Etiketten, 38 x 21 mm, 3.400 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, weiß, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, ablösbar
Thermotransfer-Etiketten, 38 x 21 mm, 3.400 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, weiß, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, ablösbar
Thermotransfer-Etiketten, 38 x 21 mm, 3.400 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, weiß, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, ablösbar
Thermotransfer-Etiketten, 38 x 21 mm, 3.400 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, weiß, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, ablösbar
Thermotransfer-Etiketten, 38 x 21 mm, 3.400 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, weiß, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, ablösbar
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-PA038X021Z1-3400
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-PA038X021Z1-3400
EAN/GTIN:
     4059312145516
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Selbstklebende Thermotransfer Druckeretiketten im Format 38 x 21 mm (wieder ablösbar) - Zuverlässige Haftkraft auf glatten, sauberen sowie trockenen Untergründen
  • Recyclebare Papier-Etiketten für eine kostengünstige und universelle Kennzeichnung mit Rollenbreite 41 mm und RollenaußenØ 119 mm
  • Lieferumfang: 3400 Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Desktopdrucker
  • Druckverfahren der Rollen Etiketten: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Wachs Farbband für erstklassige Druckergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Artikelkennzeichnung, Barcode Etiketten, Preisetiketten, Thermotransfer Haftetiketten, Universaletiketten, Versandetiketten

Die Papier Etiketten in der Farbe weiß sind 38 mm x 21 mm breit. Sie können auf trockenen Untergründen wie Glas oder Edelstahl verklebt werden und sind wieder ablösbar. Die Thermotransfer-Etiketten können im indirekten Kontakt mit Lebensmitteln eingesetzt werden und sollten nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.
Wiederablösbare Etiketten eigenen sich vor allem für Anwendungen, bei denen die Etiketten wieder leicht entfernbar sein müssen. Nutzen Sie die Etiketten in den unterschiedlichsten Bereichen Ihres Unternehmens. Beispielsweise als Barcode oder Preisauszeichnung auf Ihren Produkten, wenn nach dem ablösen des Etikettes keine Rückstände haften bleiben sollen. So können ganz einfach zusätzliche Artikelreduzierungen oder Sonderaktionen kommuniziert werden. Eine andere Verwendung findet das Papieretikett als repositionierbarer Versandaufkleber.
In Kombination mit einem Wachs-Farbband sind die Papieretiketten preiswert im Thermotransfer Desktopdrucker bedruckbar. Wenn Sie einen wischfesten Aufdruck erzielen wollen, empfehlen wir Ihnen ein Wachs/Harz-Farbband für den Druck.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
38 mm
Höhe:
21 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Wachs
Klebstoff:
ablösbar
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
119 mm
Rollenbreite:
41 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer etiketten papier rolle, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Thermotransferetiketten, Papier Etikettenrolle, Transferetiketten, Etikettenrolle Thermotransfer, Papieretiketten auf Rolle, Papieretiketten für Rollendrucker, Papier-Etiketten, papieretiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 3.400 Etiketten (ab € 0,00066* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,73*
€ 21,10
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.