Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Adressetiketten
>
Artikel
Thermotransfer-Etiketten, 100 x 50 mm, 2.600 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, weiß, Trägerperfo., 3 Zoll (76,2 mm) Kern, ablösbar
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-ERT-PA100X050-P2600
Hersteller:
Labelident
Herst.-Nr.:
ERT-PA100X050-P2600
EAN/GTIN:
4059312142058
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Thermotransfer Druckeretiketten mit Trägerperfo. im Format 100 x 50 mm ohne Rückstände wieder ablösbar - Zuverlässige Haftkraft auf glatten, sauberen sowie trockenen Untergründen
Recyclebare Papier-Etiketten für eine kostengünstige und universelle Kennzeichnung mit Rollenbreite 103 mm und RollenaußenØ 171 mm
Lieferumfang: 2600 Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
Druckverfahren der Rollen Etiketten: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Wachs Farbband für erstklassige Druckergebnisse
Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Artikelkennzeichnung, Barcode Etiketten, Preisetiketten, Thermotransfer Haftetiketten, Universaletiketten, Versandetiketten
Die Papier Etiketten in der Farbe weiß sind 100 mm x 50 mm breit. Sie können auf trockenen Untergründen wie Glas oder Edelstahl verklebt werden und sind wieder ablösbar. Die Thermotransfer-Etiketten können im indirekten Kontakt mit Lebensmitteln eingesetzt werden und sollten nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.
Wiederablösbare Etiketten eigenen sich vor allem für Anwendungen, bei denen die Etiketten wieder leicht entfernbar sein müssen. Nutzen Sie die Etiketten in den unterschiedlichsten Bereichen Ihres Unternehmens. Beispielsweise als Barcode oder Preisauszeichnung auf Ihren Produkten, wenn nach dem ablösen des Etikettes keine Rückstände haften bleiben sollen. So können ganz einfach zusätzliche Artikelreduzierungen oder Sonderaktionen kommuniziert werden. Eine andere Verwendung findet das Papieretikett als repositionierbarer Versandaufkleber.
In Kombination mit einem Wachs-Farbband sind die Papieretiketten preiswert im Thermotransfer Standard- und Industriedrucker bedruckbar. Wenn Sie einen wischfesten Aufdruck erzielen wollen, empfehlen wir Ihnen ein Wachs/Harz-Farbband für den Druck.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Wachs
Klebstoff:
ablösbar
Formatgleich:
Zebra 87394
Oberfläche:
matt
Trägerperforation:
Trägerperfo.
Rollenaußen-Ø:
171 mm
Rollenbreite:
103 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
... >
Etiketten auf Rolle-Papier
>
Papier Thermotransfer
>
Papier weiß unbeschichtet ablösbar
Weitere Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
,
Etikettenrolle
,
Rollen-Etiketten
,
Rollenetiketten
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
thermotransfer etiketten papier rolle
,
adress etiketten
,
adress-etiketten weiß
,
Thermotransferetiketten
,
Papier Etikettenrolle
,
Transferetiketten
,
Etikettenrolle Thermotransfer
,
Papieretiketten auf Rolle
,
Papieretiketten für Rollendrucker
,
Papier-Etiketten
,
papieretiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,96*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 2.600 Etiketten (ab € 0,00268* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,74*
€ 28,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 20,22*
€ 24,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen