| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3500-ERT-PP-Z-032X025-ER Herst.-Nr.: ERT-PP-Z-032X025-ER EAN/GTIN: 4059312085379 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Hochwertige Thermotransfer Haftetiketten auf Rolle in 32 x 25 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Zebra 880004-025 Etiketten
- Selbstklebende Papier-Etiketten unbeschichtet - Recyclebar und perfekt für kurzfristige Kennzeichnungen mit Rollenbreite 35 mm und RollenaußenØ 179 mm
- Lieferumfang: 5180 Zebra Z-Perform 1000T kompatible Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern - Passgenau für alle Zebra Thermotransfer Standard- und Industriedrucker
- Druckverfahren der Rollen Etiketten: Thermotransfer - Wir empfehlen Ihnen für erstklassige Druckergebnisse ein Wachs Farbband
- Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Büroetiketten, Lebensmitteletiketten, Produktetiketten, Versandetiketten
Die Zebra kompatiblen Etiketten von Labelident passen in jeden Standard- und Industriedrucker des Herstellers Zebra. Mit dem Maßen 31,8 x 25,4 mm sind sie formatgleich zu Zebra 880004-025. Die Etiketten unbeschichtet aus Papier sind holfzrei sowie recyclebar. Sie zeichnen sich durch ihre ausgezeichnete Druckqualität aus und sind besonders kostengünstig im Anschaffungspreis. Die zahlreichen kompatiblen Etikettenformate und -größen sind für ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten verwendbar. Papieretiketten eignen sich hervorragend für Anwendungen in Ihrem Büro, Lager, Handel und Logistik. Sie zeichnen sich besonders bei kurzfristigen Kennzeichnungen mit geringen Anforderungen an die Beständigkeit aus. Bedrucken Sie die Etiketten beispielsweise als Adressetiketten, Büroetiketten, Produktetiketten, Versandetiketten oder Lebensmitteletiketten. Bedrucken Sie die Thermoetiketten schnell und wirtschaftlich im Thermotransferverfahren. Mit einem Wachs- Farbband bedrucken Sie große Stückzahlen besonders wirtschaftlich und mit hoher Geschwindigkeit. Der Farbbandverbrauch beläuft sich auf 148 m. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Thermotransfer-Etiketten | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 31,8 mm | Höhe: | 25,4 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Wachs | Klebstoff: | permanent | Formatgleich: | Zebra 880004-025 | Oberfläche: | matt | Rollenaußen-Ø: | 179 mm | Rollenbreite: | 35 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer etiketten papier rolle, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Thermotransferetiketten, Papier Etikettenrolle, Etikettenrolle Thermotransfer, Etiketten für Thermotransferdrucker, Etiketten passend für Zebra Drucker, Zebra kompatible Etiketten, Etiketten für Zebra Drucker, Zebra Labels, Zebra Rolle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |