Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten 60 x 40 mm, 1.000 Papier auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, weiß permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten 60 x 40 mm, 1.000 Papier auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, weiß permanent
Thermotransfer-Etiketten 60 x 40 mm, 1.000 Papier auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, weiß permanent
Thermotransfer-Etiketten 60 x 40 mm, 1.000 Papier auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, weiß permanent
Thermotransfer-Etiketten 60 x 40 mm, 1.000 Papier auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, weiß permanent
Thermotransfer-Etiketten 60 x 40 mm, 1.000 Papier auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, weiß permanent
Thermotransfer-Etiketten 60 x 40 mm, 1.000 Papier auf 1 Rolle/n, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, weiß permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-PP060X040Z40
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-PP060X040Z40
EAN/GTIN:
     4251322318328
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Selbstklebende Thermotransfer Druckeretiketten im Format 60 x 40 mm - Optimal für temporäre Kennzeichnungen
  • Recyclebare Papier-Etiketten für eine kostengünstige und universelle Kennzeichnung mit Rollenbreite 63 mm und RollenaußenØ 96 mm
  • Lieferumfang: 1000 Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) mit 1,57 Zoll (40 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
  • Druckverfahren der Rollen Etiketten: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Wachs Farbband für erstklassige Druckergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Artikelkennzeichnung, Barcode Etiketten, Preisetiketten, Thermotransfer Haftetiketten, Universaletiketten, Versandetiketten

Die Universal Etiketten in weiß sind selbstklebend. Auch nach mehrmaligem Berühren der Klebfläche weist das Etikett immer noch eine hohe Klebkraft auf. Das Material ist recyclebar und somit für eine kurzzeitige Verwendung vorgesehen. Die Papieretiketten sind rechteckig und haben die Maße 60 mm x 40 mm. Der Kontakt mit Feuchtigkeit sollte vermieden werden.
Unsere Papieretiketten bieten zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten und können in jeder Ihrer Abteilungen nützlich sein, ob im Büro, Lager, der Versandabteilung, im Wareneingang und vielen mehr. Wegen der geringen Kosten werden sie auch häufig als Barcode-, Produkt- und Preisauszeichnungs-Etikett oder Versandaufkleber verwendet. Denn in Kombination mit dem richtigen Thermotransfer-Farbband erzielen Sie ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu einem niedrigen Preis für die kurzzeitige Verwendung Ihres Etiketts.
Etiketten aus Papier sind in Verbindung mit Wachs-Farbbändern eine gängige und kostengünstige Lösung im Thermotransferdruck-Verfahren. Für einen wischfesten Aufdruck empfehlen wir Ihnen jedoch die Verwendung von Wachs/Harz-Farbbändern.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Wachs
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
96 mm
Rollenbreite:
63 mm
Rollenkern:
1,57 Zoll (40 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer-etiketten labelident, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Thermotransferetiketten, Papier Etikettenrolle, Transferetiketten, Etikettenrolle Thermotransfer, Papieretiketten auf Rolle, Papieretiketten für Rollendrucker, Papier-Etiketten, papieretiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00173* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,01*
€ 15,48
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.